特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に タイプデジタル アームストレート 電源CR2032(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):(-13)-(+16)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●測定子稼動範囲(mm):22●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 電源CR2032(テスト用付属) 器差(mm)±0.03 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベース3点支持(球面) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:22
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

SK(新潟精機)ギャップキャリパ
RoHS
薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に タイプアナログ アームストレート 仕様●測定範囲(mm):±10●最小読取値(mm):0.05●最大許容誤差(mm):±0.05●測定子稼動範囲(mm):16.8●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

SK(新潟精機)ギャップキャリパ
RoHS
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)±10 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.05 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベース3点支持(球面) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

LRノギス SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)LRノギス
RoHS
右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
用途外側・内側・段差・深さ測定 最小読取値(mm)0.05 付属品ソフトケース 材質ステンレス鋼 タイプアナログ 仕上シルバー デプスバー 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 最大許容誤差(μm)±50 特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)