絞り込み
長さ(m)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
  • 10(2)
  • 20(4)
  • 30(8)
  • 50(7)
  • 100(6)
  • 120(1)
テープ幅(mm)
  • 12
  • 6(7)
  • 6.2(2)
  • 6.3(2)
  • 6.5(2)
  • 7(9)
  • 8(4)
  • 10(35)
  • 12.5(13)
  • 12.7(3)
  • 13(112)
  • 15(3)
  • 16(63)
  • 18(7)
  • 19(98)
  • 22(14)
  • 25(251)
  • 27(7)
  • 30(2)
  • 32(2)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(11)
JIS規格
  • JIS1級(2)
目盛仕様
  • メートル目盛(2)
目盛種別
  • 片面(2)
片面
種類
  • フリー(1)
  • ロック付(1)
フリー・ロック付
ブランド
  • ムラテックKDS(4)
  • 積水樹脂(2)
  • 日本度器(2)
  • トーエイライト(2)
  • シンワ測定(1)
  • セキスイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤマヨ(1)
  • エスロン(1)
ムラテックKDS・積水樹脂・日本度器・トーエイライト・シンワ測定・セキスイ・TRUSCO・ヤマヨ・エスロン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードタフミックリール ムラテックKDSスピードタフミックリールムラテックKDS(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N
ゴムタフミックカプセル ムラテックKDSゴムタフミックカプセルムラテックKDS(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.5標準張力10Nテープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
ハヤマキ12 N両面 エスロンハヤマキ12 N両面エスロン
7,298税込8,028
1個
当日出荷
作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ)テープ幅(mm)12精度(mm)±(0.6+0.4L)テープ厚さ(mm)0.5JIS規格JIS1材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
エスロン巻尺 セキスイエスロン巻尺セキスイ(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
12mm幅テープで目盛は両面印刷です。 テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。 曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。 本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級テープ厚さ(mm)0.48標準張力10N
グラスファイバーミニメジャー TRUSCOグラスファイバーミニメジャーTRUSCO(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。 軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用種類フリーテープ長さ(m)1.5テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面厚さ(mm)0.33標準張力なし質量(g)30
ミリオンオープン ヤマヨミリオンオープンヤマヨ(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。テープ幅(mm)12仕様表面2mm、裏面5mm刻み。厚さ(mm)0.45JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
エスロン巻尺 リールケース入り20m 積水樹脂エスロン巻尺 リールケース入り20m積水樹脂
4,598税込5,058
1個
当日出荷
JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
長さ(m)20テープ幅(mm)12材質ガラス繊維質量(g)350目盛(mm)表面-白地:2/裏面-黄地:5標準張力(N/℃)10/20外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)192×130×35
NDオートメジャー 日本度器NDオートメジャー日本度器(2件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm) テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。 手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付テープ長さ(m)1.5材質(テープ)ガラス繊維目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面テープ厚さ(mm)0.5材質(ケース)ABS樹脂
ガラス繊維製メジャー 樹木尺 日本度器ガラス繊維製メジャー 樹木尺日本度器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます。
トラスコ品番563-1837テープ幅(mm)12テープ長さ(m)2本体寸法(mm)55×55×15テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
巻尺 グラスファイバー製 シンワ測定巻尺 グラスファイバー製シンワ測定
5,798税込6,378
1個
当日出荷
軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆材質(本体)ABS樹脂規格JIS1級目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm標準張力(N/℃)10/20
巻尺サンエックスミリオン トーエイライト巻尺サンエックスミリオントーエイライト
5,898税込6,488
1個
当日出荷から6日以内出荷
巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
テープ幅(mm)12付属品樹脂ケーステープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
巻尺オープン トーエイライト巻尺オープントーエイライト
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップ
テープ幅(mm)12付属品樹脂ケーステープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
ゴムタフミックカプセル 12巾 ムラテックKDSゴムタフミックカプセル 12巾ムラテックKDS
2,198税込2,418
1個
当日出荷
すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力(N/℃)10/20
メジャー(ケースなし) 積水樹脂メジャー(ケースなし)積水樹脂
199税込219
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
久性抜群の裁縫メジャー。Kは先端金具付き。
長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)0.5
タフミックリール ムラテックKDSタフミックリールムラテックKDS
4,598税込5,058
1個
当日出荷
水洗いできる丈夫なグラスファイバー製。 引き出し、巻き取りがスムーズ
テープ幅(mm)12精度JIS1級目盛仕様ツートンカラー両面目盛:白2mm(表)、黄5mm(裏)テープ厚さ(mm)0.48材質(テープ)グラスファイバー標準張力(N)10(at20℃)
コンベックス・巻尺・距離測定