絞り込み
長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
テープ幅(mm)
  • 8
  • 6(7)
  • 6.2(2)
  • 6.3(2)
  • 6.5(2)
  • 7(9)
  • 10(35)
  • 12(15)
  • 12.5(13)
  • 12.7(3)
  • 13(112)
  • 15(3)
  • 16(63)
  • 18(7)
  • 19(98)
  • 22(14)
  • 25(251)
  • 27(7)
  • 30(2)
  • 32(2)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(1)
  • スチール(2)
JIS規格
  • JIS1級(1)
目盛仕様
  • メートル目盛(2)
目盛種別
  • 両面(1)
  • 片面(1)
両面・片面
種類
  • フリー(1)
  • ロック付(1)
フリー・ロック付
ブランド
  • 日本度器(2)
  • シンワ測定(1)
  • PROMART(プロマート)(1)
日本度器・シンワ測定・PROMART(プロマート)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングメジャー シンワ測定スプリングメジャーシンワ測定(12件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー種類フリーテープ長さ(m)1.5テープ幅(mm)8材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆目盛仕様メートル目盛目盛種別両面材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)ABS樹脂質量(g)25寸法(mm)Φ54×20長さ許容差(mm)±1.4トラスコ品番816-4007
ALA PROMART(プロマート)ALAPROMART(プロマート)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高級感を引き立てるアルミボディ。いつでもどこへでも持ち出せるコンパクトメジャー。
種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)8目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)アルミニウム質量(g)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×58×13
細巾巻尺 JIS1級 日本度器細巾巻尺 JIS1級日本度器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm)8材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級
細巾巻尺 日本度器細巾巻尺日本度器(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています 5mはJIS規格外の為JISマークは表記されていませんが、精度は同じです。
長さ(m)5テープ幅(mm)8材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS規格外
コンベックス・巻尺・距離測定