コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
商品豆知識
感電リスクを軽減!非導電性に優れたテープ。軽くて丈夫!持ち運びやすいコンパクト設計。作業効率アップ!自動巻き&直立性テープ。 過酷な現場でも安心!耐油・耐水・耐溶剤。しっかり引っかかる!改良された先端フック。高精度!JIS1級相当の目盛り
厚さ(mm)0.4
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)3
目盛仕様メートル
JIS規格JIS1級
材質(テープ)FRP(ガラス繊維強化プラスチック)にウレタン樹脂をコーティング
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×32×80
耐電圧(kV)最大25(乾燥・湿潤ともに)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
キーホルダーになるコンベックス。キーホルダー付。スチールテープ。
用途長さ測定用
テープ幅(mm)6
材質(ケース)ABS樹脂
目盛仕様メートル目盛
材質(テープ)S50C
材質(バネ)SK85
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。
テープ幅(mm)12.5
材質(テープ)ガラス繊維
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格無し
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
内測目盛付。ロック付き
種類ロック付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)炭素鋼
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(バネ)ステンレス鋼
種類ロック付
テープ長さ(m)3
テープ幅(mm)13
材質(テープ)炭素鋼
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(バネ)ステンレス鋼
仕様ベルト掛け付
エスコ品番EA720GB-3
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
用途作業台、機械等への取り付け
材質高炭素鋼
種類粘着テープ
テープ幅(mm)19
目盛振分目盛
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
用途作業台、機械等への取り付け
材質高炭素鋼
種類粘着テープ
テープ幅(mm)19
目盛正目盛
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
・耐衝撃性ABS樹脂ハウジング。・便利でコンパクトなケースデザイン。・防止頑丈なスチール製ベルトクリップでしっかりホールド
・内寸測定ができる上部測定窓付き。・左手測定に便利な左クリップ仕様。・耐衝撃性ABS樹脂ハウジング。・便利でコンパクトなケースデザイン。・リリースボタン付きテープブレーキ
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm)
フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ロック。ソフトグリップエリアとナイロンコーティングテープで人間工学的かつ堅牢。最大1.8mの安定性。MIDII精度レベルで高精度な測定。ベルトクリップ。エンドストップ。双方向テープフック。テープ色:白。
用途長さの計測
仕様メートル
質量(g)155
種類ロック付
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×34
材質(ハウジング)ABS+TPR
材質(テープ)65MNスチールナイロンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
精密クラスII
耐衝撃性のABSケース
外側のゴムはほこりや油から内部を保護します
42°(サポート面)の斜面まで滑り止め
反射防止ナイロン
コーティングされたスチールベルト
耐腐食性と耐摩耗性のナイロン
3つのリベットでテープに固定されたマルチグリップメタルフック
自動テープ巻き戻し付き停止ボタン
ステンレス鋼クリップ
テープ幅(mm)19
測定範囲(m)3
テープ長さ(m)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
用途作業台、機械等への取り付け
材質高炭素鋼
種類粘着テープ
テープ幅(mm)19
目盛負目盛
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
ストッパー付
コンパクト型
グラスファイバーで補強された耐衝撃性ケース
仕様●全長:3m●幅:10mm●材質:プラスチック●サイズ:58×57×26mm
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)3
アズワン品番65-2169-37
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
クロームメッキした頑丈なケース
材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ)
テープ幅(mm)16
全長(m)3
テープ長さ(m)3
アズワン品番64-2256-33
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)です。
携帯に楽な本体重量115g、手にほど良い厚さ20mmです。
仕様シンプルな丸形デザイン、手にほどよい厚さ20mm、首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)、クロームメッキ仕上げ、ショックアブソーバー付
長さ(m)3
外形寸法(mm)縦64×横64×奥23
本体質量(g)115
材質(ケース)ABS樹脂
水平保持(m)1.1
材質(バネ)SK85(旧SK5)
爪部0点補正移動爪
材質ABS樹脂
寸法(mm)58×57×26
テープ幅(mm)13
全長(m)3
テープ長さ(m)3
アズワン品番64-7910-33
1個
¥2,810
税込¥3,091
当日出荷
内測目盛付。レベル付。ストッパー付。
種類ロック付
テープ長さ(m)3
テープ幅(mm)13
材質(テープ)炭素鋼
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(バネ)ステンレス鋼
エスコ品番EA720GD-3
1個
¥4,950
税込¥5,445
当日出荷
Beta社の3mワークメジャーです。レバー操作でストッパーを利かす事ができ、裏はベルトクリップ付きです。
質量(g)110
テープ幅(mm)16
本体サイズ(mm)80×75×35
測定範囲(m)~3
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35
精度(mm)+/-0.03
テープ厚さ(mm)0.254
材質(テープ)ステンレス
本体幅(mm)12.7
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるプロテクター付き。
用途距離計測用工具。
寸法(mm)60×65
質量(g)111
種類ロック付
長さ(m)3
テープ長さ(m)3
目盛(mm)3000×16
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
保証精度直径寸法に対して±0.1mm
種類ロック付
テープ長さ(m)3
テープ幅(mm)16
材質(テープ)炭素鋼
目盛仕様メートル
目盛種別片面
エスコ品番EA720GA-3
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35
精度(mm)+/-0.03
テープ厚さ(mm)0.254
材質(テープ)ステンレス
本体幅(mm)12.7
円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。
0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35
精度(mm)±0.2
テープ厚さ(mm)0.127
材質(テープ)1095スプリング鋼
本体幅(mm)12.7
外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35
精度(mm)+/-0.03
テープ厚さ(mm)0.254
材質(テープ)スチール
本体幅(mm)12.7
内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35
精度(mm)+/-0.03
テープ厚さ(mm)0.254
材質(テープ)スチール
本体幅(mm)12.7
直径を0.01mm単位で測定可能。モード切替で円周表示も可能です。
材質716ステンレス鋼
幅(mm)バーニア:50.8
テープ幅(mm)本尺:25.4
テープ厚さ(mm)0.508(バーニア部)・0.254(本尺部)
リニアテープは本尺部とバーニア部の2本のテープからなりたちます。
リニアテープを使えば、長さが3mのワークの長さも0.1mm単位で測定することができます
ノギス等で測定できない長尺物野精密ながさの測定に非常に威力を発揮できます
長さを0.1mm単位で読み取ることができ、±0.2mmの精度があります。
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:12.7
精度(mm)±0.2
テープ厚さ(mm)0.381
材質(テープ)1095スプリング鋼
内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35
精度(mm)+/-0.03
テープ厚さ(mm)0.254
材質(テープ)スチール
本体幅(mm)12.7
外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35
精度(mm)+/-0.03
テープ厚さ(mm)0.254
材質(テープ)スチール
本体幅(mm)12.7
ベルト掛け付き。ストッパー付き。ストッパー部滑り止め付き。0点補正移動爪。最小目盛1mm。耐衝撃性。マグ爪。水銀不使用。
材質テープ・バネ:スチール
幅(mm)16
材質(本体)ABS樹脂
全長(m)3
精度(mm)±0.9
サイズ(mm)60×32
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。