絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • はくでん(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • 日本度器(2)
  • SOLA(2)
  • 積水樹脂(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ヤマヨ(1)
  • USAG(1)
長さ(m)
  • 3
  • 0.1(3)
  • 1(22)
  • 1.5(14)
  • 1.6(6)
  • 2(76)
  • 3.2(4)
  • 3.5(69)
  • 5(89)
  • 5.5(253)
  • 6.5(9)
  • 7.5(68)
  • 8(4)
  • 10(53)
  • 15(15)
  • 20(51)
  • 25(12)
  • 30(93)
  • 50(81)
  • 100(44)
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 12.5(1)
  • 13(4)
  • 16(2)
  • 19(6)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(2)
  • スチール(8)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂コート(2)
JIS規格
  • JIS1級(2)
目盛仕様
  • その他(3)
  • メートル目盛(10)
その他・メートル目盛
爪部
  • 0点補正移動爪(1)
0点補正移動爪
目盛種別
  • 片面(8)
片面
種類
  • フリー(1)
  • ロック付(5)
  • 粘着テープ付(3)
フリー・ロック付・粘着テープ付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非導電性メジャー グラスコンベックス 積水樹脂非導電性メジャー グラスコンベックス積水樹脂
5,298税込5,828
1台
欠品中
感電リスクを軽減!非導電性に優れたテープ軽くて丈夫!持ち運びやすいコンパクト設計作業効率アップ!自動巻き&直立性テープ 過酷な現場でも安心!耐油・耐水・耐溶剤しっかり引っかかる!改良された先端フック高精度!JIS1級相当の目盛り
厚さ(mm)0.4テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)FRP(ガラス繊維強化プラスチック)にウレタン樹脂をコーティングケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×32×80耐電圧(kV)最大25(乾燥・湿潤ともに)
キーコンベ タジマツール(TJMデザイン)キーコンベタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
キーホルダーになるコンベックス。キーホルダー付。スチールテープ。
用途長さ測定用テープ幅(mm)6材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル目盛材質(テープ)S50C材質(バネ)SK85
ストッパー付メジャー エスコストッパー付メジャーエスコ
360税込396
1個
当日出荷から翌日出荷
ベルト掛け、ストッパー、ストラップ付。
材質(テープ・バネ)スチール
ミリオンダイヤメーター ヤマヨミリオンダイヤメーターヤマヨ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。テープ幅(mm)12.5材質(テープ)ガラス繊維タイプ両面目盛、ブレーキ付き材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
セッティングメジャー 振分目盛 はくでんセッティングメジャー 振分目盛はくでん
939税込1,033
1個
当日出荷から7日以内出荷
裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
VF 3 コンベックス SOLAVF 3 コンベックスSOLA
3,398税込3,738
1個
欠品中
・内寸測定ができる上部測定窓付き。・左手測定に便利な左クリップ仕様。・耐衝撃性ABS樹脂ハウジング・便利でコンパクトなケースデザイン・リリースボタン付きテープブレーキ
CO  コンベックス SOLACO コンベックスSOLA
999税込1,099
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・耐衝撃性ABS樹脂ハウジング・便利でコンパクトなケースデザイン・防止頑丈なスチール製ベルトクリップでしっかりホールド
セッティングメジャー 正目盛 はくでんセッティングメジャー 正目盛はくでん
939税込1,033
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛正目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
3m メジャー エスコ3m メジャーエスコ(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)3テープ幅(mm)13材質(テープ)炭素鋼目盛仕様メートル目盛種別片面材質(バネ)ステンレス鋼仕様ベルト掛け付エスコ品番EA720GB-3
内測目盛付 メジャー エスコ内測目盛付 メジャーエスコ(6件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
内測目盛付。ロック付き
種類ロック付テープ幅(mm)13材質(テープ)炭素鋼目盛仕様メートル目盛種別片面材質(バネ)ステンレス鋼
細巾巻尺 JIS1級 日本度器細巾巻尺 JIS1級日本度器(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm)8材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級
セッティングメジャー 負目盛 はくでんセッティングメジャー 負目盛はくでん
939税込1,033
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛負目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
コンベックス BOSCH(ボッシュ)コンベックスBOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ロック。ソフトグリップエリアとナイロンコーティングテープで人間工学的かつ堅牢。最大1.8mの安定性。MIDII精度レベルで高精度な測定。ベルトクリップ。エンドストップ。双方向テープフック。テープ色:白。
用途長さの計測仕様メートル質量(g)155種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×34材質(ハウジング)ABS+TPR材質(テープ)65MNスチールナイロンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
クライス3 タジマツール(TJMデザイン)クライス3タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)です。 携帯に楽な本体重量115g、手にほど良い厚さ20mmです。
仕様シンプルな丸形デザイン、手にほどよい厚さ20mm、首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)、クロームメッキ仕上げ、ショックアブソーバー付長さ(m)3外形寸法(mm)縦64×横64×奥23本体質量(g)115材質(ケース)ABS樹脂水平保持(m)1.1材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
USAG コンベックス 3m USAGUSAG コンベックス 3mUSAG
1,898税込2,088
1個
当日出荷
精密クラスII 耐衝撃性のABSケース 外側のゴムはほこりや油から内部を保護します 42°(サポート面)の斜面まで滑り止め 反射防止ナイロン コーティングされたスチールベルト 耐腐食性と耐摩耗性のナイロン 3つのリベットでテープに固定されたマルチグリップメタルフック 自動テープ巻き戻し付き停止ボタン ステンレス鋼クリップ
テープ幅(mm)19測定範囲(m)3テープ長さ(m)3
ダイヤメーターテープ 日本度器ダイヤメーターテープ日本度器
98,980税込108,878特価
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01保証精度直径寸法に対して±0.1mm
3m 内測付メジャー エスコ3m 内測付メジャーエスコ(4件のレビュー)
3,230税込3,553
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)3テープ幅(mm)16材質(テープ)炭素鋼目盛仕様メートル目盛種別片面エスコ品番EA720GA-3
3m 内測レベル付メジャー エスコ3m 内測レベル付メジャーエスコ
4,950税込5,445
1個
当日出荷
内測目盛付。レベル付。ストッパー付。
種類ロック付テープ長さ(m)3テープ幅(mm)13材質(テープ)炭素鋼目盛仕様メートル目盛種別片面材質(バネ)ステンレス鋼エスコ品番EA720GD-3
コンベックス・巻尺・距離測定