コンベックス・巻尺・距離測定 :「レーダー 測定 器」の検索結果
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。
小型・軽量ポケットサイズ。
防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30
測定単位1mm
付属品単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)95(乾電池含む)
測定精度±2.0mm(10m)
波長(nm)635
オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後
光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25
測定基準位置の設定1箇所
測定値の保存なし
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載!
さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80
測定単位0.1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
トラスコ品番492-1747
質量(kg)0.14(乾電池含む)
タイプ高機能、傾斜センサー搭載
測定精度±1.5mm(10m)
機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635nm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57
ディスプレイLCDバックライト(白)
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定3箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存20件
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50
測定単位1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)0.1(乾電池含む)
タイプシンプル、小型・軽量ボディ
測定精度±2.0mm(10m)
機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45
ディスプレイ照明なし
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定2箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。