コンベックス・巻尺・距離測定 :「計測器 ローラー」の検索結果
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。