簡単なボタン操作で正確で迅速に測定します。測定距離は最大50mでウルトラシャープクラス2レーザーを採用しています。見やすいバックライト付LCD画面を使用しています。
測定範囲(m)0.05~50
仕様測定基準位置の設定:2ヵ所、容器保護等級:IP54
トラスコ品番408-5914
幅(mm)60
厚さ(mm)25
高さ(mm)175
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×2個(付属)
測定項目距離、面積、体積
測定精度±1.5mm
測定単位50mm
レーザー安全基準クラス2
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。