コンベックス・巻尺・距離測定 :「保証書」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、電池、シリアル番号日本正規登録済みタグ(本体貼付)。最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計。夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定。測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)。5段階明度調整。スキャン機能。
1台
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「高さと距離が測れたら:」その悩みを解決します。高さ測定(Zモード)搭載。 高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上。 ストレスのない俊敏な測定作業を実現。
仕様●測定範囲:5~770m●倍率(倍):6●対物レンズ径:24mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:42(W)×110(D)×75(H)mm●重量:180g●付属品:ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●材質:樹脂●角度:○(±70°)●ひとみ径:4mm●防水性能:生活防水(IPX4)●測定モード:スキャン、高さ、角度●表示単位:1m●最大表示可能距離:850m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー アズワン品番65-9276-61
1個
33,400 税込36,740
翌日出荷

双眼鏡型レーザー距離計。独自の高解像度光学システム(HDOS)、10倍、42mmの位相差補正コートを施したフルマルチコートレンズにより、どんな環境下・微光下でも広角でコントラストのはっきりした明るい鮮明視界を実現。双眼タイプで遠近感の確保、眼の疲れを軽減。
仕様●測定範囲:5~1600m●対物レンズ径:42mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:180(W)×137(D)×58(H)mm●重量:992g●表示単位:0.1m●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●ディスプレイ:アクティブシンクディスプレイ●倍率(倍):10●最大表示可能距離:1800m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、センターフォーカスリング、EXOバリアプロテクション●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー●水平距離:○※ハンティングARCモード●角度:○(±70°)●付属品:専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●材質:樹脂●完全防水(IPX7) アズワン品番65-9276-63
1個
153,300 税込168,630
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング