コンベックス・巻尺・距離測定 :「巻尺テープ」の検索結果
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは30回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。日本製。
幅(mm)10
質量(kg)0.78
全長(m)30
材質(ケース)ABS樹脂
最小目盛(mm)1
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
標準張力(N)50(20℃)
位置測定開始:A
1個(1個)
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
幅(mm)10
質量(kg)1.12
全長(m)50
材質(ケース)ABS樹脂
最小目盛(mm)1
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
標準張力(N)50(20℃)
位置測定開始:A
1個(1個)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。