防水仕様レーザー距離計 VRF1000VZ 距離測定スピードも大幅アップ。小型軽量で持ちやすいデザイン、ファインダー視界の明るさと鮮明さなど、VRF800VZにおいて高い評価をいただいた特長を受け継ぎつつ、新たに、防水仕様&測距スピードをアップ。プロゴルファーのアドバイスに基づくファインダー内表示の見直しやグリップ性能の向上も反映したモデルです。
仕様【視度補正範囲】±4dpt【見掛視界】40.3°【1000m先視界】122m
付属品ハンドストラップ、カラビナ、モニター電池(CR2)、取扱説明書
セット内容レーザー距離計本体、セミハードケース
材質(プリズム)BK7
寸法(mm)107×67×39
質量(g)167(電池別)
精度【測距】5~500M(5.5~547yard) ±1m(1.1 yard) 500~1000M(547~1094yard) ±2m(2.2 yard)
レンズ径(Φmm)21、(接眼)18.5
倍率(倍)(明視距離)6
機能ジョルト(バイブレーション通知)、スロープ、ピンシーク、低電圧バッテリーインジケーター (バッテリーインジケーター確認)
バッテリーCR2電池×1個
測定範囲(m)5~1000(5.5~1094yard)
コーティングマルチコート+撥油コート
防塵防水性能IP54
オートパワーオフ30秒
電池寿命測定約5000回
動作温度(℃)-10~+50
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)
実視界(°)7°
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。