コンベックス・巻尺・距離測定 :「直線切」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、。高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。連続測距も簡単に可能です。ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。
用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。 付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナー トラスコ品番269-1622 幅(mm)89 厚さ(mm)36 高さ(mm)73 電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V) 測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷