スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格1級
標準張力10N
すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
精度JIS1級
テープ厚さ(mm)0.5
標準張力10N
テープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
長さ(m)50
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
トラスコ品番851-1204
質量(g)1700
精度JIS1級
テープ厚さ(mm)0.45
標準張力(N/℃)100
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水洗いできる丈夫なグラスファイバー製。
引き出し、巻き取りがスムーズ
テープ幅(mm)12
精度JIS1級
目盛仕様ツートンカラー両面目盛:白2mm(表)、黄5mm(裏)
テープ厚さ(mm)0.48
材質(テープ)グラスファイバー
標準張力(N)10(at20℃)
高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
故障の少ない標準ハンドル仕様です。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定に
テープ長さ(m)50
テープ幅(mm)13
トラスコ品番167-2499
材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(kg)1
表示ヨンゴーゴーピッチ表示
目盛仕様JIS1級メートル目盛
テープ厚さ(mm)0.23
アズワン品番64-8758-73
標準張力(N)100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
鋼製巻尺(テープ材質:スチール)
4倍速巻取機構
サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ
握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」
衝撃に強い剣先
収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付
455mm ピッチマーク付
JIS1級
JIS規格1級
ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート
ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い
精密測定・建築用
455mmピッチマーク付き
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.4
機能4倍速巻取機構
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
RoHS指令(10物質対応)対応
数字が読みやすい広巾スチールテープです。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
仕様455mmピッチマーク付
テープ厚さ(mm)0.23
JIS規格1級
標準張力(N/℃)100/20
リーズナブルな標準タイプ。スーパーパワーコート。
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
仕様455mmピッチマーク付
テープ厚さ(mm)0.4
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。