仕様最大表示可能距離:800メートル、測定可能距離:5~730メートル
付属品ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池
寸法(mm)107×80×36
質量(g)145
電源CR2乾電池1本(付属)
精度±1メートル
倍率(倍)望遠:6
レンズEXOバリアプロテクション(特許)
モードスキャン、角度(±70°)、水平距離
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
関連資料(1.85MB)
防水性生活防水(IPX4)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
「高さと距離が測れたら…」その悩みをエッジが解決。
仕様生活防水(IPX4)、Zモード(高さ測定※目標物までの垂直距離)
寸法(mm)42×110×75
質量(g)180
電源CR2乾電池1本(付属)
倍率(倍)6
測定精度±1m
最大表示850m
測定単位1m
測定範囲(m)5~770
モード高さ、角度、スキャン
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.65MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
仕様●最大表示可能距離:1200メートル●測定可能距離:5~1000メートル
付属品専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池
寸法(mm)112×40×73
質量(g)180
電源CR2乾電池1本(付属)
精度±1メートル
倍率(倍)望遠:6
レンズEXOバリアプロテクション(特許)
モードスキャン、角度(±70°)、水平距離
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
関連資料(1.85MB)
防水性生活防水(IPX4)
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
反射板などを必要とせず一人で距離測定ができる携帯型レーザー距離計。
仕様測定可能距離:5~1600メートル 最大表示可能距離:1800メートル 精度:±1メートル 表示単位:0.1メートル レーザークラス:1クラス(アイセーフ) 躯体:完全防水(IPX7)、アクティブシンクディスプレイ、EXOバリアプロテクション(特許)、高解像度光学システム(HDOS) モード:スキャン、角度(±70°)、高さ、水平距離(※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC 望遠倍率:10倍 電源:CR2乾電池1本(付属) サイズ:180×137×58mm 重量:992g
アズワン品番65-2763-96
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。