コンベックス (11) 巻尺 (1) レーザー距離計 (4) カテゴリ: コンベックス・巻尺・距離測定ブランド: シンワ測定すべて解除
コンベックス スマートギア シンワ測定 (25件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 材質(テープ) スチール 目盛種別 両面 材質(テープ端部) スチール 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 仕様 ストラップ付 爪部 ノーマル爪
スプリングメジャー シンワ測定 (11件のレビュー) 当日出荷
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途 洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類 フリー テープ長さ(m) 1.5 テープ幅(mm) 8 材質(テープ) ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様 メートル目盛 目盛種別 両面 材質(カシメ部) 真ちゅう 材質(テープ端部) ABS樹脂 質量(g) 25 寸法(mm) Φ54×20 長さ許容差(mm) ±1.4 トラスコ品番 816-4007
レーザー距離計 L-Measure BK30 シンワ測定 (6件のレビュー) 当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。
ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。
防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。
建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途 建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。 付属品 ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本 材質(本体) ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 出力 1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) 本体寸法(mm) 122×47×26 使用温度(℃) 0~40 測定精度 ±2.0mm 波長(nm) 620~690 製品質量(g) 120 測定単位 1mm 測定範囲(m) 0.3~30 保管温度(℃) -20~70
コンベックス フィットギア シンワ測定 (2件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。爪ガード付きです。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
用途 長さの測定に 材質 本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)
レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶 シンワ測定 (1件のレビュー) 当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。
ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。
防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。
建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途 建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。 付属品 ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本 材質(本体) ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 出力 1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) 本体寸法(mm) 122×47×26 使用温度(℃) 0~40 測定精度 (0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】 波長(nm) 620~690 製品質量(g) 120 測定単位 1mm 測定範囲(m) 0.3~50 保管温度(℃) -20~70
レーザー距離計 L-Measure BK シンワ測定 当日出荷
測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。<br />アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。<br />撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。<br />測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。<br />時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。<br />間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。
用途 アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。<br />合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。 仕様 オートパワーオフ:無操作状態で約3分後 材質 本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂 質量(g) 120(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2 本体寸法(mm) 122×47×26 使用温度(℃) 0~40 精度(mm) ±2.0 波長(nm) 620~690 測定単位 m 測定範囲(m) 0.3~50 防塵防水性能 IP54 出力(mW) 1以下(クラス2 JIS C6802:2018) 保管温度(℃) マイナス20~70 Bluetooth 4.2 通信距離(m) 7
コンベックス スマートギア25-5.5m マグネット爪 シンワ測定 (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) スチール 目盛仕様 メートル 目盛種別 両面 質量(g) 275 爪部 マグネット爪
コンベックス ハイタッチ フリータイプ シンワ測定 (3件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
爪を押しつけて測る場合と、引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正するため、爪の位置が自動的に移動します。2×4寸法表示付です。
用途 長さの測定などに使用するコンベックス 材質(本体) ABS樹脂 長さ許容差(mm) 爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
コンベックス フィットギア極立 シンワ測定 当日出荷 から 21日以内出荷
立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。
用途 長さの測定に 材質 本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK) テープ幅(mm) 25
巻尺 グラスファイバー製 シンワ測定 当日出荷
軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
用途 一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。 テープ幅(mm) 12 材質(テープ) ガラス繊維入塩ビ被覆 材質(本体) ABS樹脂 規格 JIS1級 目盛間隔 表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm 標準張力(N/℃) 10/20
コンベックス フィットギア極立 ホルダー付 シンワ測定 当日出荷 から 21日以内出荷
立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCK付です。
用途 長さの測定に 付属品 ホルダー付 材質 本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅう テープ幅(mm) 25 ホルダー 対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
レーザー距離計 L-Measure 100 シンワ測定 4日以内出荷
測定箇所が確認ができるファインダー付屋外で使える長距離レーザー距離計
用途 ファインダー付:測定箇所がわかるファインダー付で(78105はズーム機能付)、屋外での長距離測定も可能です。<br />データ転送で作業を効率化:測定値をスマートフォンやパソコンに送信できます。(78105のみ)。<br />豊富な測定機能:様々な状況に対応できる全14種類の測定機能を搭載しています。 付属品 ソフトバック、モニター用単4アルカリ乾電池3本、ターゲット板、ストラップ 材質(本体) ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 167(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm) 130×55×27 使用温度(℃) ー10~50 機能 【データ保存件数】99件 波長(nm) 620~690 角度調整範囲 ±0.5° 測定範囲(m) 0.3~100 防塵防水性能 IP54 オートパワーオフ 【スリープモード】レーザー照射なしの無操作状態で約60秒後、【電源OFF】スリープモード中に無操作状態で約3分後 出力(mW) 1以下(クラス2) 測定精度(mm) 【屋内】±2.0、【屋外】±(2.0+0.1×D[m])
コンベックス タフギア SD ホルダー付 シンワ測定 (1件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
ベルトホルダーと落下防止コードを標準装備。衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。
用途 長さの測定などに使用するコンベックス 種類 ロック付 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) スチール JIS規格 1級 目盛種別 両面 材質(本体) ABS樹脂 仕様 ベルトホルダー付、落下防止コード付 長さ許容差(mm) 爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
コンベックス タフギア SD シンワ測定 当日出荷 から 21日以内出荷
衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。
用途 長さの測定などに使用するコンベックス 種類 ロック付 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) スチール JIS規格 1級 目盛種別 両面 材質(本体) ABS樹脂 仕様 ベルトクリップ付、ストラップ付 長さ許容差(mm) 爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
コンベックス フィットギア極立 ホルダー・コード付 シンワ測定 翌々日出荷 から 21日以内出荷
立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCKと、落下防止コード付です。
用途 長さの測定に 付属品 ホルダー、落下防止コード付 材質 本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅう/コード:ポリウレタン樹脂、ステンレス/ナスカン:亜鉛合金/カシメ:アルミ/保護カバー:塩化ビニル樹脂 寸法(mm) 本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29、コード:自然長/約440、引っ張り長さ/約1810 質量(g) 本体:270、ホルダー:75、コード:36 テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 5 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 ホルダー 対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
ホルダー EASY-LOCK シンワ測定 当日出荷
正面からキャッチし、片手で簡単に着脱できます。対応製品をホルダーに固定している時はコンベックスが360°回転するので、ぶつけた際の衝撃を軽減できます。ズレ防止スペーサー付で、異なる厚みのベルトに対してズレを防止します。ホルダーはベルトを外さずに装着でき、ネジでしっかりと固定できます。
用途 シンワ測定コンベックス対応製品のホルダーに。 材質 本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ネジ:鉄、ステンレス、フック、軸ピン、ばね:ステンレス、ナット:鉄、真ちゅう 寸法(mm) 95×60×33 質量(g) 70
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品 ページ: 1/ 3