8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。
性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水 サイズ75×47×110 質量(g)227 タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能) 電源CR2×1個 最小表示0.1m 倍率望遠:5倍 精度0.5~1m(目標物の反射率による) センサー傾斜:上下±90°感知 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ 使用環境温度(℃)-5 ~ +60℃ 角度精度(°)傾斜:±0.5 モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ レーザークラス1クラス(アイセーフ) アズワン品番67-9308-36 測定距離(m)5~2195(高反射目標物)、5~1200(低反射目標物)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

レーザーテクノロジートゥルーパルス200i
仕様三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)、【目標物モード/傾斜センサー】標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ / 上下±90° 性能【光学】5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ 寸法(mm)88 × 43.4 × 118.3 質量(g)382.6 電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能) 最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m) 倍率望遠:5倍 精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物) 測定モード【垂直間隔】垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ 使用環境温度(℃)-20 ~ +60 防塵防水性能IP67 測定距離50cm~2500m レーザークラス1クラス(アイセーフ)
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

レーザーテクノロジースーパーリフレクト300
高輝度プリズム反射板 オフセット0mm、高視認タイプ フィルタモード時(短~中距離)
寸法(mm)反射板:340×340(プリズムシート部:300×300) タイプ防水
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング