コンベックス・巻尺・距離測定 :「ゴルフ用レーザー距離計」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型・軽量で持ちやすい形状。
照準6倍ズーム。計測結果を液晶表示。
防雨型IP65(水中使用は不可)。安全な赤外線レーザー光使用。
オートパワーオフ。カメラ用三脚取付可能。
用途登山やゴルフなどレジャーに。
付属品リチウム電池3V CR2×1個(動作確認用)、ベルトポーチ、レンズクロス
測定範囲656yd
質量(g)178(電池込)
電源リチウム電池3V CR2×1個
倍率(倍)6
機能オートパワーオフ
速度(計測)18~300km/h
単位メートル/ヤード切替式
接眼レンズ16mm
測定単位1m/1yd
対物レンズ22mm
測定範囲(m)~600
測定モード直線距離、速度、高度/距離、角度/距離
使用環境温度(℃)-10~50
視野角7.5度
三脚取付ねじ1/4インチ
色(本体)黒
レーザー波長(nm)905
アズワン品番64-5062-47
レーザークラス1
1台
特価
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。