絞り込み
光束(Lm)
  • 1000未満(4)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 6000~7000未満(2)
  • 7000~8000未満(1)
  • 10000~(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 400~500未満(1)
機能
  • その他(1)
電圧(V)
  • 12(1)
  • 14.4(1)
  • 100(3)
  • 100~242(7)
光色
  • 昼白色(10)
  • 電球色(1)
調光の可否
  • ×(3)
×
演色指数(Ra)
  • 80未満
  • 80~90未満(53)
  • 90以上(3)
色温度(K)
  • 3000未満(1)
  • 5000以上(10)
3000未満・5000以上
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 三菱電機(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・コイズミ(小泉成器)・ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光束(Lm)から絞り込む
1000未満(4)
3000~4000未満(2)
4000~5000未満(1)
6000~7000未満(2)
7000~8000未満(1)
10000~(1)
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
LED
用途防雨型消費電力(W)10定格電圧(V)100外径(Φmm)105ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)6.7IP等級23
LEDローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
エクステリアライト ローポールライト 灯具 コイズミ(小泉成器)エクステリアライト ローポールライト 灯具コイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
仕様調光器併用:不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ107備考埋込式電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)7演色指数(Ra)74LED交換可能材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装
テニスコート用ポールライト 灯体 ENDO(遠藤照明)テニスコート用ポールライト 灯体ENDO(遠藤照明)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
FLOODシリーズコート面の明るさムラを抑え、効率良く均一に照射最適なプレイ環境を実現するポールライトテニスコートに最適な配光へのこだわりテニスコートだけではなく、フットサルコート・駐車場・プールなどにも有効な配光です。夜でもプレイしやすい光環境へのこだわり夜の環境ではロブショットなどの高く上がったボールが見えづらくなります。その為、プレイの幅が狭くなり自由なプレイを阻害します。専用配光を持った照明ならコート内の空間を高い位置まで広く照らすので、一般的な照明よりもボールが見やすく、プレイ時のストレスを軽減します。
材質アルミダイキャストタイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防湿防雨形仕上黒レザー仕上保護等級IP66色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-30~40(一時的な温度上昇においては50℃まで使用可)光源色昼白色LED寿命(時間)60000グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可
オーデリック LED エクステリア 街路灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 街路灯ODELIC(オーデリック)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です
幅(mm)156材質(本体)アルミ(マットシルバー色)構造防雨型
街路灯 灯具 Panasonic(パナソニック)街路灯 灯具Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途歩道など付属品落下防止ワイヤー付取付ポール取付型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵比率上方光束比:0~2.5調光方式調光不可配光タイプワイド配光耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)アクリル
街路灯 灯具 Panasonic(パナソニック)街路灯 灯具Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
30日以内出荷
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途公園・広場など付属品落下防止ワイヤー付取付ポール取付型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵比率上方光束比:0~2.5調光方式調光不可配光タイプ全周配光耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)アクリル
LEDローポールライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
30日以内出荷
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)45光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135光束(Lm)450光色昼白色明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可演色指数(Ra)70配光タイプ全周配光反射板プラスチック(ブラック)
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
用途一般屋外用(防雨型)器具です全長(mm)1300±10(灯具含む)電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3保護等級IP23光源寿命40000h入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ全周配光
ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
32日以内出荷
離れたところの照明器具(専用ローポールライト)への電力をソーラーで供給。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)DC12/14.4消費電力(W)5.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
構内灯 三菱電機構内灯三菱電機
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
電源ユニット内蔵使用可能温度範囲:-25~35℃耐雷サージ:15kV(コモンコード)IP23
用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上下面カバー強化ガラス 透明電圧(V)100~242
ポールライト