絞り込み
光束(Lm)
  • 10000~
  • 1000未満(38)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(3)
  • 4000~5000未満(2)
  • 5000~6000未満(2)
  • 6000~7000未満(4)
  • 7000~8000未満(1)
  • 9000~10000未満(2)
消費電力(W)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(1)
電圧(V)
  • 100~240(3)
  • 100~242(2)
  • 200~242(1)
光色
  • 昼白色(5)
調光の可否
  • ×(1)
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
80未満
色温度(K)
  • 5000以上(2)
5000以上
ブランド
  • 岩崎電気(3)
  • 三菱電機(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
岩崎電気・三菱電機・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光束(Lm)から絞り込む
1000~2000未満(1)
1000未満(38)
2000~3000未満(2)
3000~4000未満(3)
4000~5000未満(2)
5000~6000未満(2)
6000~7000未満(4)
7000~8000未満(1)
9000~10000未満(2)
10000~
LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 80クラス 岩崎電気LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 80クラス岩崎電気
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上)質量(kg)5.4仕上:オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)83定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11500口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500アーム鋼板(ポリエステル塗装)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 100クラス 岩崎電気LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 100クラス岩崎電気
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上)質量(kg)5.4仕上:オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)102定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)(200V)142.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)14500口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500アーム鋼板(ポリエステル塗装)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
ポール灯(灯体) ENDO(遠藤照明)ポール灯(灯体)ENDO(遠藤照明)
96,980税込106,678
1台
62日以内出荷
仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売グレーモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間光色昼白色ポール別売調光方式非調光タイプ調光の可否不可LED交換不可
LEDioc TENNISTER(レディオック テニスター) 300クラス 岩崎電気LEDioc TENNISTER(レディオック テニスター) 300クラス岩崎電気
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%)材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)15.5使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V)316、最大(200V)325定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数(Ra)70仕上ダークグレイ色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.9/W光束(Lm)器具:44500口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600光色昼白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
構内灯 三菱電機構内灯三菱電機
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
電源ユニット内蔵使用可能温度範囲:-25~35℃耐雷サージ:15kV(コモンコード)IP23
用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上下面カバー強化ガラス 透明電圧(V)100~242
ポールライト