2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光束(Lm)」から絞り込む
1000未満(30)
1000~2000未満(2)
2000~3000未満
3000~4000未満(3)
4000~5000未満(4)
5000~6000未満(2)
6000~7000未満(5)
7000~8000未満(1)
9000~10000未満(2)
10000~(5)
複数個所への照射でメリハリのある演出を実現。必要な箇所に光を照射でき、周辺環境にも配慮。空間に溶け込むコンパクトデザイン。豊富なラインアップで多彩な演出。
径(Φ)【灯具】Φ110タイプ 電圧(V)100 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 光源LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール別売 演色指数(Ra)84 パネル【全面パネル】高透過ガラス 電源ユニット内蔵
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 灯具
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途歩道など 付属品落下防止ワイヤー付 取付ポール取付型 電圧(V)100~242 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 比率上方光束比:0~2.5 調光方式調光不可 配光タイプワイド配光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(パネル)アクリル
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)