13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光束(Lm)」から絞り込む
1000未満(9)
ソーラーポールライトシリーズなら商用電源なしでもらくらく設置。公園や駐車場など電源を取りにくい施設でも電源工事を行う必要なく設置できます。 急な停電や防犯・防災に。太陽光を電力に変換しバッテリー充電するので、停電時でも安心。 自動点灯・自動消灯日没判定で点灯。点灯から12時間または、日の出で自動消灯し、充電します。 電気工事不要。かんたん設置で電気工事不要。電気代も0円。
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付 種別エントランスライト 材質アルミダイカスト本体 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60 色(本体)オフブラック 光束(Lm)258 入数1台 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能(LED電球)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付 種別エントランスライト 材質アルミダイカスト本体 備考LED電球専用商品 タイプ地中埋込型、地上高1000mm 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 ポール径(Φmm)100 色(本体)オフブラック 光束(Lm)215 入数1台 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能(LED電球)
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ガーデンライト用ポール
ポール径(Φmm)53 材質アルミ
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光源寿命40000時間
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付 セット内容(灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K 種別エントランスライト 材質アルミダイカスト本体 備考LED電球専用商品 タイプ地中埋込型、地上高1000mm 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.1 ポール径(Φmm)100 色(本体)オフブラック 光束(Lm)215 入数1台 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能(LED電球)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●点灯照度調整機能:付 セット内容(灯具)LGWC45551F、(ポール)HK25050K 種別エントランスライト 材質アルミダイカスト本体 備考LED電球専用商品 タイプ地中埋込型、地上高1000mm 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.5 ポール径(Φmm)100 色(本体)オフブラック 光束(Lm)258 入数1台 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能(LED電球)
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.9 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒) ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)10 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様上方光束比20%以下 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス ポール高さ(mm)340 ポール径(Φmm)186 色(本体)ブラック 適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DB
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷