絞り込み
光束(Lm)
  • 1000未満(19)
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(25)
  • 10~20未満(16)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(4)
  • 200~300未満(1)
  • 400~500未満(1)
機能
  • その他(4)
  • 点灯保持時間調整機能(1)
  • 点灯照度調整機能(1)
電圧(V)
  • 100(29)
  • 100~242(1)
光色
  • 温白色(1)
  • 白色(3)
  • 電球色(21)
色(本体)
  • その他(1)
  • アイボリー(1)
  • シルバー(3)
  • シルバー系(3)
  • ブラウン(1)
  • ブラック(6)
その他・アイボリー・シルバー・シルバー系・ブラウン・ブラック
調光の可否
  • ×(15)
×
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(18)
80未満・80~90未満
色温度(K)
  • 3000未満(19)
  • 3000~5000未満(4)
3000未満・3000~5000未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・コイズミ(小泉成器)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光束(Lm)から絞り込む
1000未満(19)
アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間従来光源白熱灯60W相当
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1組
3日以内出荷
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Bの組合せ
適合地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1ステンレスポール:オフブラック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
32日以内出荷
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60色(本体)オフブラック光束(Lm)258入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
32日以内出荷
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)4.3ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)215入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から19日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)4.9機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)10演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
アウトドアローポール DAIKO(大光電機)アウトドアローポールDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
光源寿命40000時間
エクステリアライト ローポールライト 灯具 コイズミ(小泉成器)エクステリアライト ローポールライト 灯具コイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
仕様調光器併用:不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ107備考埋込式電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)7演色指数(Ra)74LED交換可能材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装
エクステリアライト ローポールライト 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリアライト ローポールライト 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用不可幅(mm)180×115材質/仕上【セード】強化ガラス (透明)取付ベースプレート備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。構造防雨型機能非調光ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)40ランプ寿命40000時間光源色電球色LED交換不可
LED屋外ローポール DAIKO(大光電機)LED屋外ローポールDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
取付カバーネジ込式径(Φmm)75電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)65.4皮相電力(VA)7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82定格光束(Lm)275調光の可否非調光
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
32日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<エクステリア ガーデンライト 全般拡散>カバーで光が優しく拡散。明るさを広げながら、エクステリアのアクセントに住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)25.5入力電流(A)(100V時)0.1キャブタイヤケーブル(m)5付光束(Lm)110トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ全般拡散タイプ・拡散タイプLED交換不可
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1組
3日以内出荷
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25350Sの組合せ
適合地中埋込型、地上高312mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3ステンレスポール:シルバーメタリック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1組
3日以内出荷
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25078Zの組合せ
適合地中埋込型、地上高482mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3ステンレスポール:シルバーメタリック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1組
3日以内出荷
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Sの組合せ
適合地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3ステンレスポール:シルバーメタリック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1組
3日以内出荷
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25350Bの組合せ
適合地中埋込型、地上高312mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3ステンレスポール:オフブラック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別ガラス:乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
【ステンレスポール】オフブラック【ガラスグローブ】乳白つや消し地中埋込型、地上高482mm【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)ポール径Φ8040形電球1灯器具相当LED電球専用商品
質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm地中埋込型、地上高800mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg)1.8【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm地中埋込型、地上高500mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg)1.5【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
庭園灯 1灯タイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)庭園灯 1灯タイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
材質(セード)透明スモークガラス消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上古味仕上機能Fit/Fit Plus無線調光対応色温度(K)2200LEDランプ別売光源色電球色(FAD-866X使用時)光源寿命20000時間色(本体)青銅色
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体 ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体ENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1台
62日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ無駄を省いたコンパクトボディー照度・人感センサー(器具内蔵タイプ)センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると、自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。6時間点灯モード、8時間点灯モード、ON/OFFモードから、お好きなモードを選択できます。
材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミダイキャストタイプE17タイプ消費電力(W)4.3定格電圧(V)100構造防雨形センサー照度・人感センサー付(可動形)機能ON・OFFモード可能LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体ENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ無駄を省いたコンパクトボディ
材質アルミ・アルミパイプ質量(kg)3.7タイプE17タイプ消費電力(W)4.3/4.7(位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100構造防雨形仕上レザー仕上(ダークグレー)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
ローポールライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ローポールライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
30日以内出荷
SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
質量(kg)3取付地中埋込型タイプ低Wタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)4000グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)72.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100光束(Lm)270光色白色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)860演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
80,980税込89,078
1台
32日以内出荷
導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。 下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ下方配光タイプ電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ片側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
32日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプTwinkleタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)75保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)20.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
32日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「象徴的な光のライン」が華やかな空間をつくる
質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプLineタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)115保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)31光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
32日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「降り注ぐ光の濃淡」が安らぎの空間をつくる
質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプGradationタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)95保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)25.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
32日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「きらめく光の核(コア)」が賑わいの空間をつくる
質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプCoreタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)105保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)28.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
エントラスライト 灯具 Panasonic(パナソニック)エントラスライト 灯具Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
32日以内出荷
構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間ポール径(Φmm)100明るさ40形電球1灯器具相当色(グローブ)ガラスグローブ:乳白つや消し調光の可否不可LED交換可能
アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
LEDガーデンライト25形X1電球色 Panasonic(パナソニック)LEDガーデンライト25形X1電球色Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100質量(kg)2ポール高さ(mm)190色温度(K)2700光源色電球色ポール径(Φmm)Φ129LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra80調光の可否不可
カラーM10ポール用部品(DV用) Panasonic(パナソニック)カラーM10ポール用部品(DV用)Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)4.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)60
ポールライト