ポールライト :「光拡散」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。二重の樹脂セードにより不快なグレアをおさえ効果的な光を拡散。
材質内側セード:透明消・乳白アクリル メタリック仕上(ガンメタリック) 材質(本体)アルミ タイプJDR-miniタイプ 消費電力(W)(位相制御)5.9 定格電圧(V)100 構造防雨形 LEDランプ別売 塗装重耐塩塗装 LED寿命(時間)30000
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ARCHIシリーズ。灯体を中心に、空間を広範囲に照射する拡散配光です。広場や公園などに適しています。
仕様上方光束比:0-5% 質量(kg)2.6 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 構造防湿防雨形(IP65) 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 色温度(K)5000 材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。Φ50のスリムでシンプルなデザイン、圧迫感のないシルエットがあらゆる屋外環境に違和感なく調和。乳白グローブからの柔らかな拡散光で、屋外環境を自然にスタイリッシュに演出します。
メタリック仕上(ガンメタリック) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプJDR-miniタイプ 消費電力(W)(位相制御)5.9 定格電圧(V)100 構造防雨形 保護等級IP44 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白) LEDランプ別売 塗装重耐塩塗装 LED寿命(時間)40000
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。片側配光は建物壁面などへの照射により、間接照明としての使用も効果的。自然な拡散光が、目にやさしい、柔らかな屋外視環境を演出します。
メタリック仕上(ガンメタリック) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプJDR-miniタイプ 消費電力(W)(位相制御)5.9 定格電圧(V)100 構造防雨形 保護等級IP44 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白) LEDランプ別売 塗装重耐塩塗装 LED寿命(時間)40000 配光タイプ片側配光
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形 電源内蔵タイプ 構造防雨形(IP67) 仕上レザー仕上(ダークグレー) 色温度(K)3000 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 LED交換不可 材質(ガラス)透明強化ガラス
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング