「光束(Lm) 」から絞り込む
ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 92日以内出荷
エクステリアのあかり住まいの美観を光でアップ省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別 エントランスライト 備考 LED電球専用商品 ランプ LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 入数 1台 明るさ 40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 80 調光の可否 × LED交換 可能(LED電球)
LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。衝撃に強いポリカーボネートを採用した商品もラインナップ。
仕様 防雨型 ランプ LED電球E17(別売) 適合ポール径(Φmm) 100用
地中埋込型 LED ローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm 材質 グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白) 質量(kg) 3.2 材質(本体) アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 備考 LED電球専用商品 電圧(V) 100 消費電力(W) 7 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 保護等級 IP23 光源 LED電球 ランプ全光束(Lm) 810 エネルギー消費効率(Lm/W) 64.7 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.117 ポール径(Φmm) 120 光束(Lm) 453 Ra 80 明るさ 60形電球1灯相当 ポール ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 適合ランプ LDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26) ガード アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 調光の可否 ×
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
エントランスライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様 ●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付 セット内容 (灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K 種別 エントランスライト 材質 アルミダイカスト本体 備考 LED電球専用商品 タイプ 地中埋込型、地上高1000mm 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.1 ランプ LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 42.1 ポール径(Φmm) 100 色(本体) オフブラック 光束(Lm) 215 入数 1台 演色指数(Ra) 80 調光の可否 × LED交換 可能(LED電球)
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様 ●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付 種別 エントランスライト 材質 アルミダイカスト本体 備考 LED電球専用商品 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 ランプ LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 60 色(本体) オフブラック 光束(Lm) 258 入数 1台 明るさ 40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 80 調光の可否 × LED交換 可能(LED電球)
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 62日以内出荷
エントランスライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様 ●PaPIRs・明るさセンサ:付●アクリルグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付 セット内容 (灯具)LGWC45519U、(ポール)HK25054Z 種別 エントランスライト 材質 アルミダイカスト本体 備考 LED電球専用商品 タイプ 地中埋込型、地上高1052mm 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.1 ランプ LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 48.6 ポール径(Φmm) 100 色(本体) シルバーメタリック 光束(Lm) 248 入数 1台 演色指数(Ra) 80 調光の可否 × LED交換 可能(LED電球)
LED電球ローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 92日以内出荷
電圧(V) 100 構造 防雨型 保護等級 IP23 ランプの種類 LED電球 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 調光の可否 不可
LEDローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
材質(本体) アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 構造 防雨型 保護等級 IP23 ランプの種類 LED 調光の可否 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
LEDローポール100形灯具5000K NNY22400KLE9 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
電圧(V) 100~242 消費電力(W) 10 光源色 昼白色 材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック 色 【反射板】白 保護等級 IP23 色温度(K) 5000 グローブ種別 ポリカーボネート(透明) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm) 135 演色指数(Ra) 84 配光タイプ 全周配光 器具相当 パルックボール25形器具相当
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg) 1.3 取付 据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.9 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 対応 スパイク:付 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K) 2700 光源色 高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 21.7 入力電流(A) (100V時)0.13 キャブタイヤケーブル(m) 5付 光束(Lm) 150 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ 下方配光タイプ・拡散タイプ LED交換 不可
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<エクステリア ガーデンライト 全般拡散>カバーで光が優しく拡散。明るさを広げながら、エクステリアのアクセントに住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg) 1.3 取付 据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 対応 スパイク:付 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K) 2700 光源色 高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 25.5 入力電流(A) (100V時)0.1 キャブタイヤケーブル(m) 5付 光束(Lm) 110 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ 全般拡散タイプ・拡散タイプ LED交換 不可
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷 から 92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<エクステリア ガーデンライト 上方配光25形>壁面に美しいスカラップを描く。メリハリのある空間を作る住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様 美ルック・スパイク付、電源プラグ付、二重絶縁型 質量(kg) 1.3 取付 据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.9 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 対応 スパイク:付 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K) 2700 光源色 高演色・電球色 入力電流(A) (100V時)0.13 キャブタイヤケーブル(m) 5付 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ 集光タイプ(ビーム角36度) LED交換 不可
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<エクステリア ガーデンライト 上方配光40形>光を広範囲にまわす。植栽のライトアップにおすすめ住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様 美ルック・スパイク付、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型 質量(kg) 1.3 取付 据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.9 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 対応 スパイク:付 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K) 2700 光源色 高演色・電球色 入力電流(A) (100V時)0.13 キャブタイヤケーブル(m) 5付 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ 集光タイプ(ビーム角36度) LED交換 不可
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 欠品中
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25350Sの組合せ
適合 地中埋込型、地上高312mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可 質量(kg) 1.3 色 ステンレスポール:シルバーメタリック 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度 2700 K グローブ種別 乳白つや消し ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W) 65.1 入力電流(A) (100V時)0.075 ポール径(Φmm) Φ80 光束(Lm) 器具:280 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 欠品中
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25078Zの組合せ
適合 地中埋込型、地上高482mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可 質量(kg) 1.3 色 ステンレスポール:シルバーメタリック 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度 2700 K グローブ種別 乳白つや消し ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W) 65.1 入力電流(A) (100V時)0.075 ポール径(Φmm) Φ80 光束(Lm) 器具:280 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 欠品中
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Sの組合せ
適合 地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可 質量(kg) 1.3 色 ステンレスポール:シルバーメタリック 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度 2700 K グローブ種別 乳白つや消し ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W) 65.1 入力電流(A) (100V時)0.075 ポール径(Φmm) Φ80 光束(Lm) 器具:280 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 欠品中
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Bの組合せ
適合 地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可 質量(kg) 1 色 ステンレスポール:オフブラック 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度 2700 K グローブ種別 乳白つや消し ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W) 65.1 入力電流(A) (100V時)0.075 ポール径(Φmm) Φ80 光束(Lm) 器具:280 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 欠品中
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25350Bの組合せ
適合 地中埋込型、地上高312mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可 質量(kg) 1.3 色 ステンレスポール:オフブラック 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度 2700 K グローブ種別 ガラス:乳白つや消し ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W) 65.1 入力電流(A) (100V時)0.075 ポール径(Φmm) Φ80 光束(Lm) 器具:280 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
【ステンレスポール】オフブラック【ガラスグローブ】乳白つや消し地中埋込型、地上高482mm【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)ポール径Φ8040形電球1灯器具相当LED電球専用商品
質量(kg) 1.6 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 平均演色評価数(Ra) 80 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度(K) 2700 ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W) 65.1 入力電流(A) (100V時)0.075 光束(Lm) 280 RoHS指令(10物質対応) 対応 子品番 【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 62日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm地中埋込型、地上高800mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg) 1.8 色 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度 2700K エネルギー消費効率(Lm/W) 27.9 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時)0.075 ポール径(Φmm) 80 光束(Lm) 器具:120 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm地中埋込型、地上高500mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg) 1.5 色 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度 2700K エネルギー消費効率(Lm/W) 27.9 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時)0.075 ポール径(Φmm) 80 光束(Lm) 器具:120 RoHS指令(10物質対応) 対応
スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 92日以内出荷
複数個所への照射でメリハリのある演出を実現。必要な箇所に光を照射でき、周辺環境にも配慮。空間に溶け込むコンパクトデザイン。豊富なラインアップで多彩な演出。
径(Φ) 【灯具】Φ110タイプ 電圧(V) 100 本体 アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級 IP23 光源 LED内蔵 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) ポール 別売 演色指数(Ra) 84 パネル 【全面パネル】高透過ガラス 電源ユニット 内蔵
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
エントランスライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様 ●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●点灯照度調整機能:付 セット内容 (灯具)LGWC45551F、(ポール)HK25050K 種別 エントランスライト 材質 アルミダイカスト本体 備考 LED電球専用商品 タイプ 地中埋込型、地上高1000mm 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.1 ランプ LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 50.5 ポール径(Φmm) 100 色(本体) オフブラック 光束(Lm) 258 入数 1台 明るさ 40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 80 調光の可否 × LED交換 可能(LED電球)
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 62日以内出荷
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様 ●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付 種別 エントランスライト 材質 アルミダイカスト本体 備考 LED電球専用商品 タイプ 地中埋込型、地上高1000mm 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 ランプ LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 50 ポール径(Φmm) 100 色(本体) オフブラック 光束(Lm) 215 入数 1台 明るさ 40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra) 80 調光の可否 × LED交換 可能(LED電球)
リニューアル用 地中埋込型ローポールライト 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。
仕様 ●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160 種別 LED電球専用商品 幅(mm) Φ175 取付 地中埋込型 形 100形 材質(本体) アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V) 100対応 保護等級 IP23 機能 防雨型 ランプの種類 LED電球 電球色(ランプ別売) 光源寿命 40000時間 入数 1台 明るさ 100形電球1灯相当 適合ランプ 12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26) 演色指数(Ra) 84 調光の可否 不可
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
LED
用途 防雨型 消費電力(W) 10 定格電圧(V) 100 外径(Φmm) 105 ポール径(Φmm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電力(W) 6.7 IP等級 23
街路灯 灯具 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 90日以内出荷
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途 歩道など 付属品 落下防止ワイヤー付 取付 ポール取付型 電圧(V) 100~242 構造 防雨型 本体 アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級 IP23 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 比率 上方光束比:0~2.5 調光方式 調光不可 配光タイプ ワイド配光 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 材質(パネル) アクリル
街路灯 灯具 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 翌々日出荷
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途 公園・広場など 付属品 落下防止ワイヤー付 取付 ポール取付型 電圧(V) 100~242 構造 防雨型 本体 アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級 IP23 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 比率 上方光束比:0~2.5 調光方式 調光不可 配光タイプ 全周配光 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 材質(パネル) アクリル
LEDローポールライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 90日以内出荷
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付 地中埋込型 タイプ ポール径135タイプ 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 10 構造 防雨型 本体 アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級 IP23 色温度(K) 5000 グローブ種別 ポリカーボネート(透明) ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 45 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) LED 内蔵 ポール径(Φmm) 135 光束(Lm) 450 光色 昼白色 明るさ パルックボール25形器具相当 ポール ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式 調光不可 演色指数(Ra) 70 配光タイプ 全周配光 反射板 プラスチック(ブラック)
ローポールライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 90日以内出荷
SmartArchi(スマートアーキ)
パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。
空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。
さまざまな空間に合わせやすいフォルム
マイクロプリズムによる優れた配光設計
上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現
導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光
導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保
環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
質量(kg) 3 取付 地中埋込型 タイプ 低Wタイプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 3.7 構造 防雨型 本体 アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級 IP23 色温度(K) 4000 グローブ種別 アクリル(透明) 幅(Φmm) 100 ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 72.9 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) LED 内蔵 ポール径(Φmm) 100 光束(Lm) 270 光色 白色 ポール ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式 調光不可 地上高さ(mm) 860 演色指数(Ra) 83 配光タイプ 全周配光タイプ
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
用途 一般屋外用(防雨型)器具です 全長(mm) 1300±10(灯具含む) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10 寸法(Φ×高さH)(mm) 灯具部分:138×160±3 保護等級 IP23 光源寿命 40000h 入力電流(A) 【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06 RoHS指令(10物質対応) 対応 配光タイプ 全周配光
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。
下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
材質(本体) アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V) 100 構造 防雨型 保護等級 IP23 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 85 調光の可否 不可 配光タイプ 下方配光タイプ 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル) アクリル(透明)
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 92日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体) アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V) 100 消費電力(W) 11.5 構造 防雨型 保護等級 IP23 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 85 調光の可否 不可 配光タイプ 両側配光 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル) アクリル(透明)
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 92日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体) アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V) 100 消費電力(W) 3.6 構造 防雨型 保護等級 IP23 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 85 調光の可否 不可 配光タイプ 片側配光 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル) アクリル(透明)
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg) 3.0 材質(本体) アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプ Twinkleタイプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 3.7 構造 防雨型 全光束(Lm) 75 保護等級 IP23 色温度(K) 2700 グローブ種別 アクリル(透明) ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 20.2 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm) 100 光色 電球色 ポール ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「象徴的な光のライン」が華やかな空間をつくる
質量(kg) 3.0 材質(本体) アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプ Lineタイプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 3.7 構造 防雨型 全光束(Lm) 115 保護等級 IP23 色温度(K) 2700 グローブ種別 アクリル(透明) ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 31 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm) 100 光色 電球色 ポール ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 税込 ¥ 21,978 ~ ¥ 19,980 ~
間接照明 コイズミ(小泉成器) 税込 ¥ 13,178 ~ ¥ 11,980 ~