「光束(Lm)」から絞り込む
LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)予約販売
【ステンレスポール】オフブラック【ガラスグローブ】乳白つや消し地中埋込型、地上高482mm【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)ポール径Φ8040形電球1灯器具相当LED電球専用商品
質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm地中埋込型、地上高800mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg)1.8色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm地中埋込型、地上高500mmRa80【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)40形電球1灯器具相当LED電球専用商品調光操作不可
質量(kg)1.5色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応
LEDガーデンライト40形電球色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ポール用取付金具コイズミ(小泉成器)税込¥16,478¥14,980
ローポールコイズミ(小泉成器)税込¥18,678¥16,980