2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)100~242 消費電力(W)10 光源色電球色 種別段調光省エネ型 材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック 【反射板】黒 取付方式ネジ込み方式 構造防雨型 センサーFreePaお出迎え 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 演色指数(Ra)84 配光タイプ全周配光 器具相当パルックボール25形器具相当
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)10 光源色電球色 種別段調光省エネ型 材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック 【反射板】白 取付方式ネジ込み方式 構造防雨型 センサーFreePaお出迎え 保護等級IP23 色温度(K)3000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 演色指数(Ra)84 配光タイプ全周配光 器具相当パルックボール25形器具相当
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷