ポールライト :「街路灯」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「光束(Lm)」から絞り込む
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(2)
5000~6000未満(1)
6000~7000未満(2)
7000~8000未満(1)
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途歩道など
付属品落下防止ワイヤー付
取付ポール取付型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
比率上方光束比:0~2.5
調光方式調光不可
配光タイプワイド配光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(パネル)アクリル
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途公園・広場など
付属品落下防止ワイヤー付
取付ポール取付型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
比率上方光束比:0~2.5
調光方式調光不可
配光タイプ全周配光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(パネル)アクリル
LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。
仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160
種別LED電球専用商品
幅(mm)Φ175
取付地中埋込型
形100形
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100対応
保護等級IP23
機能防雨型
ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさ100形電球1灯相当
適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。