ポールライト :「22φPF管」の検索結果
【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
質量(kg)1.6
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。