絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • 岩崎電気(4)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
光束(Lm)
  • 1000未満(3)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
1000未満・2000~3000未満・3000~4000未満
消費電力(W)
  • 10~20未満(13)
  • 20~30未満(2)
10~20未満・20~30未満
電圧(V)
  • 100(3)
  • 100~242(12)
100・100~242
光色
  • 彩光色(1)
  • 昼白色(8)
  • 白色(2)
  • 電球色(12)
彩光色・昼白色・白色・電球色
調光の可否
  • ×(4)
×
演色指数(Ra)
  • 80未満(6)
  • 80~90未満(14)
80未満・80~90未満
色温度(K)
  • 3000未満(1)
  • 3000~5000未満(11)
  • 5000以上(8)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポールライト :「LED 20W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光束(Lm)から絞り込む
1000未満(3)
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(2)
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
用途一般屋外用(防雨型)器具です全長(mm)1300±10(灯具含む)電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3保護等級IP23光源寿命40000h入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ全周配光
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
LED
用途防雨型消費電力(W)10定格電圧(V)100外径(Φmm)105ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)6.7IP等級23
LEDローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽の色をあざやかに演出する器具です。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプポール径Φ135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源色彩光色光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDローポール100形灯具5000K NNY22400KLE9 Panasonic(パナソニック)LEDローポール100形灯具5000K NNY22400KLE9Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色昼白色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】白保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22407KLE9 Panasonic(パナソニック)100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22407KLE9Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色種別段調光省エネ型材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】黒取付方式ネジ込み方式構造防雨型センサーFreePaお出迎え保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
LEDローポール100形灯具3000K NNY22405KLE9 Panasonic(パナソニック)LEDローポール100形灯具3000K NNY22405KLE9Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】黒保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
LEDローポール100形灯具3000K NNY22401KLE9 Panasonic(パナソニック)LEDローポール100形灯具3000K NNY22401KLE9Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】白保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
100形LEDローポール灯彩光5000K NNY22402KLE9 Panasonic(パナソニック)100形LEDローポール灯彩光5000K NNY22402KLE9Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色昼白色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】白保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22403KLE9 Panasonic(パナソニック)100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22403KLE9Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色種別段調光省エネ型材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】白取付方式ネジ込み方式構造防雨型センサーFreePaお出迎え保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
街路灯 灯具 Panasonic(パナソニック)街路灯 灯具Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途歩道など付属品落下防止ワイヤー付取付ポール取付型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵比率上方光束比:0~2.5調光方式調光不可配光タイプワイド配光耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)アクリル
街路灯 灯具 Panasonic(パナソニック)街路灯 灯具Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途公園・広場など付属品落下防止ワイヤー付取付ポール取付型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵比率上方光束比:0~2.5調光方式調光不可配光タイプ全周配光耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)アクリル
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)11.5構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ両側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ローポールライトPanasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。 下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ下方配光タイプ電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
LEDローポールライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
90日以内出荷
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)45光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135光束(Lm)450光色昼白色明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可演色指数(Ra)70配光タイプ全周配光反射板プラスチック(ブラック)
ポールライト