ポールライト :「LED 6000」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「光束(Lm)」から絞り込む
5000~6000未満(1)
6000~7000未満(3)
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途歩道など
付属品落下防止ワイヤー付
取付ポール取付型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
比率上方光束比:0~2.5
調光方式調光不可
配光タイプワイド配光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(パネル)アクリル
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途公園・広場など
付属品落下防止ワイヤー付
取付ポール取付型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
比率上方光束比:0~2.5
調光方式調光不可
配光タイプ全周配光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(パネル)アクリル
複数個所への照射でメリハリのある演出を実現。必要な箇所に光を照射でき、周辺環境にも配慮。空間に溶け込むコンパクトデザイン。豊富なラインアップで多彩な演出。
径(Φ)【灯具】Φ110タイプ
電圧(V)100
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源LED内蔵
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール別売
演色指数(Ra)84
パネル【全面パネル】高透過ガラス
電源ユニット内蔵
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。