特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「光束(Lm)」から絞り込む
1000未満(4)
1000~2000未満(1)
3000~4000未満(1)
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様調光器併用:不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)Φ107
備考埋込式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
明るさ(W)白熱球60相当
構造防雨型
機能調光・調色:非調光
ランプLED電球40形相当
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
皮相電力(VA)7
演色指数(Ra)74
LED交換可能
材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装
仕様調光器併用不可
幅(mm)180×115
材質/仕上【セード】強化ガラス (透明)
取付ベースプレート
備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。
構造防雨型
機能非調光
ランプLED
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)40
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
LED交換不可
仕様調光器併用不可
幅(mm)Φ100
備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。
消費電力(W)10
構造防雨型
機能非調光
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
皮相電力(VA)17
演色指数(Ra)85
適正電圧(V)100
LED交換不可
仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ390
質量(kg)6.3
高さ(mm)575
タイプベース
電圧(V)100-242
消費電力(W)34.2
明るさ(W)FHT42相当
構造防雨型
機能調光・調色:非調光
ランプLED
材質(カバー)前面:アクリル・透明消し
ランプ寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)88
皮相電力(VA)100V/200V/242V:35/36/37
演色指数(Ra)82
LED交換不可
材質(灯具)アルミ・黒色塗装
仕様カットアウトスイッチ:内蔵可能
型防雨型
別売付属品灯具
埋め込み深さ(mm)250
耐風速(m/s)60
ポール鋼・錆止め塗装
入数(本)1
1本
¥169,800
税込¥186,780
30日以内出荷
仕様調光器併用:不可、電源線:不要
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)Φ154
全長(mm)192
構造防雨型
機能調光・調色:非調光
モード切替センサ:可能
ランプLED
バッテリーソーラー:搭載
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
演色指数(Ra)83
LED交換不可
人感センサー付
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。