6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光束(Lm)」から絞り込む
1000未満(4)
1000~2000未満(1)
3000~4000未満(1)
仕様調光器併用:不可 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)Φ107 備考埋込式 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 明るさ(W)白熱球60相当 構造防雨型 機能調光・調色:非調光 ランプLED電球40形相当 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 皮相電力(VA)7 演色指数(Ra)74 LED交換可能 材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 幅(mm)180×115 材質/仕上【セード】強化ガラス (透明) 取付ベースプレート 備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。 構造防雨型 機能非調光 ランプLED 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)40 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 LED交換不可
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 幅(mm)Φ100 備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。 消費電力(W)10 構造防雨型 機能非調光 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 皮相電力(VA)17 演色指数(Ra)85 適正電圧(V)100 LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可、電源線:不要 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)Φ154 全長(mm)192 構造防雨型 機能調光・調色:非調光 モード切替センサ:可能 ランプLED バッテリーソーラー:搭載 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 演色指数(Ra)83 LED交換不可 人感センサー
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミポール灯
色温度(K)2700
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ390 質量(kg)6.3 高さ(mm)575 タイプベース 電圧(V)100-242 消費電力(W)34.2 明るさ(W)FHT42相当 構造防雨型 機能調光・調色:非調光 ランプLED 材質(カバー)前面:アクリル・透明消し ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)88 皮相電力(VA)100V/200V/242V:35/36/37 演色指数(Ra)82 LED交換不可 材質(灯具)アルミ・黒色塗装
1台
189,800 税込208,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)