「光束(Lm)」から絞り込む
エクステリアポールライトポールライト 灯具 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)31日以内出荷
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ390質量(kg)6.3高さ(mm)575タイプベース電圧(V)100-242消費電力(W)34.2明るさ(W)FHT42相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED材質(カバー)前面:アクリル・透明消しランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)88皮相電力(VA)100V/200V/242V:35/36/37演色指数(Ra)82LED交換不可材質(灯具)アルミ・黒色塗装
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~