13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光束(Lm)」から絞り込む
1000未満(12)
電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.9 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒) ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)10 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光源寿命40000時間
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 材質/仕上アクリル / 透明(内面外面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)0.8 ステンカラー 高さ(mm)50 備考調光器併用不可 径(Φmm)□90 消費電力(W)8 構造防雨・防湿形 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否非調光 LED交換不可 従来光源白熱灯60W相当
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)0.9 ステンカラー 高さ(mm)90 備考調光器併用不可 径(Φmm)Φ90 消費電力(W)8 構造防雨・防湿形 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否非調光 LED交換不可 従来光源白熱灯60W相当
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 カバーガラス乳白(消し) 質量(kg)2 ステンカラー 高さ(mm)200 備考調光器併用不可 径(Φmm)□125 消費電力(W)8 構造防雨・防湿形 本体アルミダイカスト・アルミ型材 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否非調光 LED交換不可 従来光源白熱灯60W相当
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)0.8 ステンカラー 高さ(mm)50 備考調光器併用不可 径(Φmm)Φ90 消費電力(W)8 構造防雨・防湿形 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否非調光 LED交換不可 従来光源白熱灯60W相当
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)0.7 ステンカラー 高さ(mm)50 備考調光器併用不可 径(Φmm)Φ90 消費電力(W)8 構造防雨・防湿形 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否非調光 LED交換不可 従来光源白熱灯60W相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ローポール
RoHS
取付カバーネジ込式 径(Φmm)75 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプ 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)65.4 皮相電力(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)275 調光の可否非調光
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様上方光束比20%以下 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)5.6 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光束(Lm)390 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)