「光束(Lm)」から絞り込む
LED屋外ローポールDAIKO(大光電機)4日以内出荷
取付カバーネジ込式径(Φmm)75電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)65.4皮相電力(VA)7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82定格光束(Lm)275調光の可否非調光
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)4日以内出荷から19日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)4.9機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)10演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ローポールコイズミ税込¥18,678¥16,980