ポールライト :「反射板 ポール」の検索結果
「消費電力(W)」から絞り込む
仕様上方光束比20%以下
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
用途一般屋外用(防雨型)器具です
全長(mm)1300±10(灯具含む)
電圧(V)100~242
消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10
寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3
保護等級IP23
光源寿命40000h
入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
配光タイプ全周配光
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型
タイプポール径135タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
色温度(K)5000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)45
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)450
光色昼白色
明るさパルックボール25形器具相当
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
演色指数(Ra)70
配光タイプ全周配光
反射板プラスチック(ブラック)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
植栽の色をあざやかに演出する器具です。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプポール径Φ135タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源色彩光色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個
材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.6
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)60
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
離れたところの照明器具(専用ローポールライト)への電力をソーラーで供給。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)DC12/14.4
消費電力(W)5.6
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。水平より下方向へ向けた伸びのあるウォッシュ配光で、路面の明るさを確保します。強い輝度のLED光源が直接見えない位置設定と専用反射板による光学設計でグレアを軽減しつつ広がりのある均一な配光を実現。
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミ
タイプLEDモジュール付
消費電力(W)8.2
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
光源色電球色
材質(レンズ)透明消アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)68
塗装重耐塩塗装
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)558
調光率(%)10~100
配光タイプウォッシュ配光、位相制御タイプ
器具相当FHT24W
LED交換不可
Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。水平より下方向へ向けた伸びのあるウォッシュ配光で、路面の明るさを確保します。強い輝度のLED光源が直接見えない位置設定と専用反射板による光学設計でグレアを軽減しつつ広がりのある均一な配光を実現。
質量(kg)1.4
材質(本体)アルミ
タイプLEDモジュール付
消費電力(W)16.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
光源色電球色
材質(レンズ)透明消アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)68
塗装重耐塩塗装
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)1116
調光率(%)10~100
配光タイプ両面ウォッシュ配光、位相制御タイプ
器具相当FHT24W×2
LED交換不可
Multi Low Poleシリーズ。夜の景観をマルチに演出。ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。水平より下方向へ向けた伸びのあるウォッシュ配光で、路面の明るさを確保します。強い輝度のLED光源が直接見えない位置設定と専用反射板による光学設計でグレアを軽減しつつ広がりのある均一な配光を実現。
質量(kg)1
色メタリック仕上(ガンメタリック)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプJDR-miniタイプ
消費電力(W)(位相制御)5.9
定格電圧(V)100
構造防雨形
LEDランプ別売
塗装重耐塩塗装
LED寿命(時間)40000
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色電球色
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】黒
保護等級IP23
色温度(K)3000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色電球色
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】白
保護等級IP23
色温度(K)3000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色昼白色
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】黒
保護等級IP23
色温度(K)5000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色昼白色
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】白
保護等級IP23
色温度(K)5000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色昼白色
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】白
保護等級IP23
色温度(K)5000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色電球色
種別段調光省エネ型
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】黒
取付方式ネジ込み方式
構造防雨型
センサーFreePaお出迎え
保護等級IP23
色温度(K)3000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
光源色電球色
種別段調光省エネ型
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色【反射板】白
取付方式ネジ込み方式
構造防雨型
センサーFreePaお出迎え
保護等級IP23
色温度(K)3000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)135
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
器具相当パルックボール25形器具相当
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
JDRシリーズ。光源が見えないグレアレスタイプ。反射板制御された下方向へ広がる配光で足元の照度と明るさ感を確保します。
消費電力(W)5.9(位相制御)
定格電圧(V)100
構造防雨形
本体アルミダイキャスト
仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
保護等級IP44
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
塗装重耐塩塗装
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。