適合車種:ソルテラ 。100V電源用。標準装備充電ケーブル7m、ディーラーOP充電ケーブル15mともに使用可能。※本商品のプラグ形状はアースのある3Pタイプになります。通常の2極コンセントへの接続はできません。※コンセントと電源プラグは、必ず直接接続してください。※軽負荷電動車両充電用コンセントへ接続してご使用ください。※100V充電では満充電までに長い時間を要することをご了承願います。また100V電源の電圧が著しく低下している場合、充電が停止する可能性があります
適合車種SOLTERRA
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『スバル純正』には他にこんなカテゴリがあります
スバル純正 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。