あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです。特長。・ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。・屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。・先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力・ループ引張強度が得られるため外れません。・結束バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
材質ステンレス316
寸法L(mm)150
最大結束径(Φmm)37
幅W(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料DKSTカタログ(0.16MB) RoHS2証明書(DKST)(0.12MB) 非含有証明書(DKST)(0.07MB)
ループ引張強度N(LBS)600(135)
1袋(50本)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ミツビシ純正 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。