鉢・プランター・ポット :「樹木の土」の検索結果
スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC
アズワン品番65-9270-82
1丁
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
鉢・プランター・ポット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。