絞り込み
倍率(倍)
- 11
- 1.8(63)
- 2(345)
- 2.5(125)
- 3(281)
- 3.5(138)
- 4(247)
- 4.5(31)
- 5(126)
- 6(156)
- 7(65)
- 8(215)
- 10(379)
- 12(91)
- 15(126)
- 20(114)
- 30(36)
- 40(51)
- 45(67)
- 90(55)
- 600(27)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- ホーザン(12)
- クリアー光学(1)
- I.L.K(池田レンズ工業)(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
- スリーアールソリューション(1)
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。

携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録
スリーアールソリューション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。光学ズーム7倍、デジタルズームと合わせて最大約15倍。白色LEDとUV LEDの2つの光源を搭載し、明るい拡大観察からキズ・異物の検出まで幅広く対応します。コントラストに優れた2.1型の光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影した静止画・動画はmicroSDカードに記録でき、検査記録の共有や報告書作成にも役立ちます。用途電子基板やはんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂・バリのチェック、金属や樹脂の曲面・凹凸面の観察、印刷物の網点確認などに。平面のルーペでは当てにくい角やくぼみの検査に強く、約106gの軽量ボディと収納ポーチ付きで、現場に持ち出しての確認にも扱いやすい携帯型モデルです。質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。セット内容(セット内容5点)L-852/L-600-12/L-509/L-525/L-523倍率(倍)4.1~11(2.0~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)265~100ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野128×72~45×25
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。セット内容(セット内容6点)L-852/L-600-12/L-509/L-525/L-523/L-718倍率(倍)4.1~11(2.0~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)265~100ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野128×72~45×25
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。セット内容(セット内容5点)L-852/L-600-12/L-521/L-509/L-703倍率(倍)5.2~11(2.5~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)205~100ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野100×56~45×25
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。セット内容(セット内容7点)L-852/L-600-12/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1倍率(倍)4.1~11(2.0~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)265~100ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野128×72~45×25
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。セット内容(セット内容4点)L-852/L-600-12/L-521/L-509倍率(倍)5.2~11(2.5~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)205~100ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野100×56~45×25
大口径スタンダード SBK-1170
MIZAR(ミザールテック)¥19,980税込¥21,9781個欠品中大口径レンズで明るい視野が得られる、スタンダードシリーズ。天体観望や自然観察に威力を発揮する大型スタンダード双眼鏡。高品位な視界です。ロングアイレリーフ仕様ですので、全視野を容易に見ることができます。大型双眼鏡においてその大きさや重さが扱いにくいというイメージがありますが、本製品の操作性は50mm双眼鏡と大差なく手持ち観察も可能です。ビノホルダーを使ってカメラ三脚に固定すれば迫力ある映像を存分にお楽しみ頂けます。付属品ケース、ストラップ質量(g)1300倍率(倍)11コーティングフルマルチコート対物レンズ有効径(mm)70サイズ(mm)274×210×83明るさ40ひとみ径(Φmm)6.4アイレリーフ(mm)18実視界(°)4.2