2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP54の本体とIP68のプローブで過酷な環境にも対応 先端と側面にライト付き高解像度カメラを搭載 見やすい7インチスクリーンズーム機能により、マクロからマイクロまで柔軟に対応可能 自動で天地を回転させるUp is Upテクノロジー 最長20mまでの長さと、太さが異なるプローブを用意 動作範囲180度のアーティキュレーティングプローブ
用途工業用ビデオスコープ 付属品FLK-8.5MM/1.2PROBEカメラプローブ、ACアダプター、USBケーブル、TPAK磁石式マグネットハンガー、ハンドストラップ 寸法(mm)177.3×224.8 保証期間2m 保管温度(℃)-40~60 作動温度(℃)0~45(10分以内なら50)
1個
249,800 税込274,780
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)OC4USB 光絶縁 USBケーブル
用途LEDストロボスコープ 仕様【耐振勳】MIL-PRF-28800Fクラス2、【耐衝突性】1m落下【試験電圧1V】200.0MΩ、2000MΩ/±(1.5%+5カウント)、10.0GΩ/±(10%+3カウント)【試験電圧1V】20.00MΩ,100.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧25V】20.00MΩ,200.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,200.0MΩ.500MΩ/±(1.5%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,50.0MΩ/±(3%+5カウント) 付属品ハードケース、外部トリガー・コネクター、単3電池×3 寸法(mm)57.1×60.9×190.5 質量(g)240 周波数(Hz)(点滅)0.5~5000 電池単3池×3 保証期間1年 確度【点滅周波数】0.0002 動作温度(℃)0~45 保管温度(℃)-10~50
1個
199,800 税込219,780
46日以内出荷