光学測定器 :「デスクライトLED」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザンLEDアームルーペ
エコ商品
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3 電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属) 倍率2.12×(面積倍率約4.5×) レンズ径(Φmm)165 消費電力6.4W アーム長さ(mm)855 色温度6500K 最大クランプ幅(mm)65 寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。 LED白色LED 56個 アズワン品番64-5105-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷