38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザン固定ネジ
エコ商品
適合機種L-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍 付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番433-9983 質量(kg)3.8 作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式) 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ1/2 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-630/L-803 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.55MB)
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-870/L-50-2/L-803 倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)250~150 視野132×74~6.9×3.9 取扱説明書(2.64MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-803 倍率1.8~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)315~200 視野304×228~195×146mm 取扱説明書(1.18MB)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(2.64MB)
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。固定倍率での使用に最適。倍率変更用リング付
倍率9.7×/23×/46×/60× 画素数200万画素 セット内容(セット内容 8点)L-860 モニター付カメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)150~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野26×14~4.2×2.3mm 撮像素子1/3CMOSイメージセンサ 画面サイズ11.6型ワイド フレームレート(最大)30fps
1セット
239,800 税込263,780
7日以内出荷

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-803 倍率2.2~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)325~200 視野314×236~195×146mm 取扱説明書(2.43MB)
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。固定倍率での使用に最適。倍率変更用リング付
倍率9.7×/23×/46×/60× 画素数200万画素 セット内容(セット内容 6点)L-860 モニター付カメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)170~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野26×14~4.2×2.3mm 撮像素子1/3CMOSイメージセンサ 画面サイズ11.6型ワイド フレームレート(最大)30fps
1セット
199,800 税込219,780
7日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-600-6/L-803 倍率(倍)1.7~2.7(0.8~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)325~200 視野310×174~194×109 取扱説明書(2.64MB)
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアームHDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-851/L-600-6/L-803 倍率1.7~2.7倍(0.8~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)320~200 視野305×171~194×109mm 取扱説明書(0.85MB)
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。固定倍率での使用に最適。倍率変更用リング付
倍率9.7×/23×/46×/60× 画素数200万画素 セット内容(セット内容 7点)L-860 モニター付カメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-701 LEDライト 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)170~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野26×14~4.2×2.3mm 撮像素子1/3CMOSイメージセンサ 画面サイズ11.6型ワイド フレームレート(最大)30fps
1セット
219,800 税込241,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
タイプライセンスキー付 倍率5.2~100倍 作動距離(mm)250~150(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 視野135×101~6.9×5.2mm 画素数500万画素 取扱説明書(0.17MB)
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
焦点距離(25mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)45 作動距離(mm)250-∞ 絞りF1.4-16 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
焦点距離(8mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)75 作動距離(mm)100-∞ 絞りF1.4-16 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
タイプライセンスキー付 倍率4.1~79倍 作動距離(mm)250~150(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 視野135×101~7.1×5.3mm 画素数300万画素 取扱説明書(0.17MB)
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
焦点距離(50mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)55 作動距離(mm)500-∞ 絞りF2.8-22 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 作動距離自在のズームレンズ。自由にカメラを固定できるアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-870/L-50-2/L-803/L-703 倍率(倍)4.0~76(1.9~37)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)250~150 視野132×74~6.9×3.9 取扱説明書(2.64MB)
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ 倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。 リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。
質量(g)63(138:レンズアダプター取付時) 作動距離(mm)185~83 アズワン品番64-8085-72 RoHS指令(10物質対応)対応 光学倍率0.19~0.93X レンズマウントCマウント
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
焦点距離(16mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)70 作動距離(mm)100-∞ 絞りF1.4-16 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-803/L-703 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.55MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-630/L-803/L-718 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.55MB)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。自由にカメラを固定できるアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-630/L-803/L-711/L-711-1 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)165~63 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.55MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
タイプスポット照明・ライセンスキー付 倍率5.2~100倍 作動距離(mm)250~150(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 視野135×101~6.9×5.2mm 画素数500万画素 取扱説明書(0.17MB)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
タイプスポット照明・ライセンスキー付 倍率4.1~79倍 作動距離(mm)250~150(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 視野135×101~7.1×5.3mm 画素数300万画素 取扱説明書(0.17MB)
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
取扱説明書(1.35MB)
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-505 倍率1.8~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)400~200 視野387×290~195×146mm 取扱説明書(1.92MB)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-630/L-505 倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3 取扱説明書(5.59MB)
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-852/L-600-6/L-505 倍率(倍)1.4~2.7(0.6~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)400~200 視野379×213~194×109 取扱説明書(1.35MB)
1個
97,980 税込107,778
翌日出荷

新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-505 倍率1.4~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)400~200 視野385×289~195×146mm 取扱説明書(0.66MB)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

HDMIカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアームHDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-851/L-600-6/L-505 倍率1.4~2.7倍(0.6~1.3倍) ※ 24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時 作動距離(mm)400~200 視野379×213~194×109mm 取扱説明書(0.91MB)
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

大きなワークに最適な大型ロングストレートアーム。 L-600やL-870などの作動距離の長いレンズやL-802などの視野の広いレンズを使用する際に最適です。 ホルダーアームは角度固定ノブで自由に角度を調整することができます。 先端のカメラネジに直接カメラを取り付けての使用や、L-509やL-804のホルダーを取り付けての使用も可能です。
長さ(mm)(支柱)500 質量(kg)2.5 径(Φmm)(支柱、アーム、ホルダーアーム)20 支柱径(Φmm)20 レンチ(六角)6mm×1本付 アズワン品番64-5105-21
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

大きな対象物を固定倍率で見たい方に。
倍率18/44/88/110× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(9点)L-851 フルHDカメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)175~45 視野28×16~4.7×2.6mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
179,800 税込197,780
7日以内出荷

大きな対象物を固定倍率で見たい方に。
倍率18/44/88/110× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)175~45 視野28×16~4.7×2.6mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷

大きな対象物を固定倍率で見たい方に。
倍率18/44/88/110× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(9点)L-851 フルHDカメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)155~45 視野28×16~4.7×2.6mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷

固定倍率での使用に最適。 フレームレートが高く、動きに強いモデル。
倍率18/44/88/110× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(6点)L-851 フルHDカメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185 有効画素数1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)175~45 視野28×16~4.7×2.6mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

固定倍率での使用に最適。 フレームレートが高く、動きに強いモデル。
倍率18/44/88/110× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース/L-703 LEDライト 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185 有効画素数1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)175~45 視野28×16~4.7×2.6mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷

固定倍率での使用に最適。 フレームレートが高く、動きに強いモデル。
倍率18/44/88/110× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(8点)L-851 フルHDカメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185 有効画素数1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)175~45 視野28×16~4.7×2.6mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷