光学測定器 :「光学測定器」の検索結果

関連キーワード
709件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ミラー採用。 【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。 ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)255~740 ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4 トラスコ品番302-6361 質量(g)70 ロッド径(Φmm)最大8.5 ロッド長さ(mm)130~615
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

径(Φmm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-5104-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンLEDアームルーペ
RoHS
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3 電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属) 倍率2.12×(面積倍率約4.5×) レンズ径(Φmm)165 消費電力6.4W アーム長さ(mm)855 色温度6500K 最大クランプ幅(mm)65 寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。 LED白色LED 56個 アズワン品番64-5105-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

L-703のベースプレートと取り替えることで丸棒の支柱への取り付けが可能になります。
適合機種L-700/701/705 支柱径(Φmm)20~35
1セット
939 税込1,033
当日出荷

ホーザンピンセット
RoHS
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス 全長(mm)125 質量(g)29 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。 倍率(倍)1.75 レンズサイズ(mm)170 トラスコ品番474-0017 質量(kg)2.6 電源(V)DC12(ACアダプター付) 消費電力(W)6.1 クランプ幅(mm)2~65 アーム長さ(mm)855 光源白色PowerLED×56個 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

L-803 フレキシブルアーム ホーザン 動画あり
複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。 照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。 ※アーム本体を机に固定するクランプが付属。
質量(g)640 取付ねじ1/4” × 20山(JIS B7103) アーム長さ(mm)380 クランプ最大口開き(mm)55
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ホーザンレンズ
RoHS
解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下 質量(g)80 絞りF1.4-16 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 作動距離(m)0.1~∞ 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×47.5
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質ポリカーボネート 質量(g)35 角度(°)レンズ跳ね上げ:100
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンフルHDカメラ
RoHS
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。 パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。 フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。 露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。 本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。 専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。 ※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60 電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。 消費電力(W)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず) 有効画素数1920×1080(200万画素) 機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV 言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体) RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps レンズマウントCマウント
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

ホーザンUSBカメラ
RoHS
赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量) 消費電力(W)0.35 出力USB 2.0(出力コネクター) 電源DC5V(USB) コード長さ(m)1.8 有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。 最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素) 動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ サイズ(mm)155×110×70(個装サイズ) パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps レンズマウントCマウント 検出波長(mm)940~960
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

L-709 LEDライト ホーザン 動画あり
ホーザンLEDライト
RoHS
L-711の赤外線仕様ライトです。 ピーク波長が950nmのLEDを使用。 940~960nmの波長域での観察に適しています。 調光機能付。(10~100%まで無段階)
質量(g)150 消費電力(W)8 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) レンズ径(Φmm)27.5~60 LED赤外PowerLED 24個 LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なります RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

ホーザンレンズ
RoHS
解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下 質量(g)55 絞りF2-22 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 作動距離(m)0.25~∞ 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×38.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ホーザンステージ
RoHS
適合機種L-50/521/525 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-535 X-Yステージ ホーザン 動画あり
ホーザンX-Yステージ
手で行うような送り作業の平行移動に便利なXYステージ。 手ぶれを防ぎ、スムーズな検査・観察が可能で、X軸・Y軸それぞれを任意の位置で固定することができます。
材質ステンレス ストローク(mm)X軸 ±70、Y軸 ±45 質量(kg)2.9 高さ(mm)32 ステージ寸法(mm)205×255
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ホーザンルーペ
LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に手持ち、スタンドの2WAY仕様 3点のジョイントにより角度の調節が可能。 LEDライトはUSB接続にて点灯。 白色LED8個により影になりやすい手元も明るいまま観察が可能。
付属品レンズ拭き、保管袋、USBケーブル 消費電力(W)0.6 倍率メインレンズ:5倍、サブレンズ:11倍 レンズ径(Φmm)メインレンズ:75、サブレンズ:19 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×25×197 焦点距離(mm)メインレンズ:100、サブレンズ:45 LED白色LED8個 アズワン品番64-8086-36
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ホーザンレンズ
RoHS
Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。 レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。 顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2 レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。 ※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。 ※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
光学倍率0.21× 質量(g)65 作動距離(mm)17(接写用として使用時) レンズ構成4群5枚 絞りF/1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント 視野径(Φmm)23
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ホーザンモニター
HDMIカメラに使用できる専用液晶モニターです。 机上で邪魔にならない11.6インチの小型サイズ。 液晶は、視野角が広いIPS方式、発色が良く映像が綺麗に表示されるグレア(光沢)を採用。 本体裏面に取付穴があり、また、卓上スタンド、カメラネジ変換プレート付属で、あらゆる使用シーンに対応します。
質量(g)400(付属品含まず) 電源(V)DC12(ACアダプター付属) 消費電力(W)6.6 方式グレア(光沢)液晶 IPS方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×15.3×180(突起物含まず) 有効画素数1920×1080 コネクタ【入力】HDMI 画面サイズ11.6型ワイド
1個
66,980 税込73,678
当日出荷

HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。 仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI 付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付 質量(g)166 消費電力(W)3 電源DC5V(ACアダプター付) 倍率(倍)1~10 有効画素数1920×1080(200万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず) 機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離 記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB) 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVI フレームレート最大60fps 取扱説明書(1.73MB) レンズマウントCマウント
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

ホーザンルーペ
RoHS
レンズサイズ(mm)Φ23 材質硬質プラスチック(レンズ) 全長(mm)48 種類携帯用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種L-51 アズワン品番64-5105-19
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパクトなスタンド型ルーペ。観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます。拡散仕様となるLEDカバーは、対象物のぎらつきを抑制します。レンズカバーが標準付属。
質量(g)840 消費電力(W)10 定格電圧DC12V(ACアダプター付) 倍率【線】メインレンズ 1.75×、サブレンズ 4×【面積】メインレンズ 約3×、サブレンズ 16× レンズ径(Φmm)95Φ レンズブルーレンズ 色温度(K)6200 LED白色LED 36個 LED寿命(時間)120,000
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ホーザンスケールシート
RoHS
微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に 2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。 微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。 スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転 させて使用することも可能です。
材質ポリエステル 厚さ(mm)0.175 ピッチ(mm)線:0.1/0.5 外形寸法(mm)75×105 線幅(mm)0.007(±0.001) スケール50×80mm(±0.005mm) アズワン品番64-5105-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

L-711 LEDライト ホーザン 動画あり
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ホーザン拡散フィルター
RoHS
LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形) 適合機種L-711/710 材質アクリル 寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
欠品中

カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45× 質量(kg)4.6 電源(V)100 電源コード(m)1.8 作動距離(mm)87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm)200×255 眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-545-10) 対物レンズ0.7~4.5× 鏡筒形式傾斜角45° 支柱の高さ(mm)272 視度調整左右独立式 ピント調節鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm)146
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業範囲を広く使える、アームタイプ ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます。 使用しないときには作業台の端へ移動でき、他の作業時に邪魔になりません。
付属品六角レンチ(5mm) 軸径(Φmm)ホルダー:20 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)6(取り付ける作業台側の強度によります) アーム長さ(mm)600 支柱寸法(径×長さL)(mm)27.2×500
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

L-535 X-Yステージ用。
適合機種L-535 寸法(幅W×奥行D)(mm)205×255 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ホーザン導電マットセット
RoHS
アース線付
仕様アース線付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦ レンズ倍率0.5× レンズマウントCマウント
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
仕様L-50用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター。
付属品六角レンチ(2mm) 適合【取付可能な鏡筒】L-461、L-514 適合機種L-503 質量(g)355 外形寸法(mm)Φ31.8×100 適合支柱Φ20mm
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
409 税込450
3日以内出荷

適合機種L-677/L-678 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ホーザン顕微鏡アダプター
RoHS
L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。 顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種L-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
799 税込879
3日以内出荷