対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・紫外観察・レーザ加工用・プラン仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 266&550nm
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用近赤外域補正対物レンズ スーパーロングWDモデル・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・超長作動距離設計(スーパーロングWD)・波長補正範囲 420~1064nm
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・近紫外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.7±μm質量(g)500倍率(倍)50分解能(μm)0.4作動距離(mm)9.76RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.65
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・レーザ加工用・近紫外観察・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.65±μm質量(g)500倍率(倍)50分解能(μm)0.42作動距離(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.65
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用対物レンズ・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
マニュアルフォーカシングユニットC・粗動・微動ハンドル付・WIDE VMUシリーズ用
質量(g)2700RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)50移動量(mm/回転)【微動ハンドル】0.1、【粗動ハンドル】3.8
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm・HR:高分解能仕様
分解能(μm)0.4作動距離(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
偏光ユニット(C)・簡易偏光観察用・WIDE VMUシリーズ用
備考WIDE VMUシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用対物レンズ ガラス厚t3.5mm補正モデル・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=3.5mm対応(材質:BK7)
顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・超広視野観察(イメージサークルΦ30)・明視野観察・小型コンパクト・可視光~近赤外光観察対応・同軸落射照明ポート付・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
仕様【観察像】明視野/正立像質量(g)1400適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントF、C
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
マニュアルレボルバ・4穴仕様・固定穴+調心・同焦機構穴・VMUシリーズ用・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様【視野調整範囲】±0.5mm、【観察像】明視野質量(g)990備考固定1穴+調心・同焦機構3穴取付穴数対物レンズ:4RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用近紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・レーザ加工用・近紫外観察・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
マニュアルフォーカシングユニットA・粗動・微動ハンドル付・VMUシリーズ用
質量(g)2900RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)50移動量(mm/回転)【微動ハンドル】0.1、【粗動ハンドル】3.8
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
偏光ユニット・簡易偏光観察用・VMU-V、VMU-H用・VMU-LB、VMU-L4B用
顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・小型コンパクト・可視光~近赤外光観察対応・同軸落射照明ポート付・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
仕様【観察像】明視野/正立像質量(g)650倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントC適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明暗視野(BF)電動レボルバ・4穴仕様・固定穴・コンソールボックス付属・2.9m接続ケーブル付属・AC100V~240V駆動・RC232C外部制御・WIDE VMU-BDV、WIDE VMU-BDH用・ミツトヨ社各種明暗視野対物レンズと接続可
仕様【観察像】明暗視野、【駆動寿命】(ポジション):100万備考固定穴本体質量(g)1800取付穴数対物レンズ:4駆動方式DCモータインターフェイス外部入力:RS232CRoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・小型コンパクト・近紫外光~可視光~近赤外光観察対応・YAGレーザ加工用途(355/532/1064nm対応)・同軸落射照明ポート付・レーザ導入ポート付・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
仕様【レーザ導入ポート】対応波長:355/532/1064nm、【観察像】明視野/正立像質量(g)1270倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントC適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)・HR:高分解能仕様
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明暗視野用マニュアルレボルバ・4穴仕様・固定穴・WIDE VMU-BDV、WIDE VMU-BDH用・ミツトヨ社各種明暗視野対物レンズと接続可
仕様【観察像】明暗視野質量(g)755備考固定穴取付穴数対物レンズ:4RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・超広視野観察(イメージサークルΦ30)・明暗視野観察・小型コンパクト・可視光観察対応・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
仕様【観察像】明暗視野/正立像質量(g)2000適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントF、C
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用対物レンズ スーパーロングWDモデル・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・超長作動距離設計(スーパーロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・近紫外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用マニュアルレボルバ・4穴仕様・固定穴・WIDE VMU-HR用・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様【観察像】明視野質量(g)825備考固定穴取付穴数対物レンズ:4RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・超広視野観察(イメージサークルΦ30)・明暗視野観察・小型コンパクト・可視光観察対応・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)・L字型
仕様【観察像】明暗視野/ミラー像質量(g)2150適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントF、C
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・レーザ加工用・近赤外観察・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.7±μm分解能(μm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
調心電動レボルバ・5穴仕様・基準穴1+調心機構穴4・コンソールボックス付属・2.9m接続ケーブル付属・AC100V~240V駆動・RC232C外部制御・VMUシリーズ用・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様【位置決め精度】(繰返し停止精度):2σ=3um、【感撮像】明視野、【視野調整範囲】±0.5mm、【駆動寿命】(ポジション):100万本体質量(g)1800取付穴数対物レンズ:5駆動方式DCモータインターフェイス外部入力:RS232CRoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
TVアダプタユニット・Cマウント接続・総合倍率コンバーター・2x及び0.5x
質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用近赤外域補正対物レンズ ・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)¥1,338,000~税込¥1,471,800~
1本
9日以内出荷
明視野用液晶紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・紫外観察・レーザ加工用・プラン仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 266&550nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質sio2)
分解能(μm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
定倍観察用カメラマウント・レーザ導入ポートをカメラマウントへ変換・2カメラ対応・Cマウント
質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明暗視野用対物レンズ・明視野/暗視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・小型コンパクト・可視光~近赤外光観察対応・同軸落射照明ポート付・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可・L字型
仕様【観察像】明視野/ミラー像質量(g)750倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントC適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
接眼レンズ WF 20X/12Mitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様●ハイアイポイント:-●レチクル取付け:可●視野数:12倍率20 ×視度調整-8D ~+5DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-858
広視野接眼レンズ WF10X/24(2コMitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様●ハイアイポイント:〇●レチクル取付け:可●視野数:24倍率10 ×視度調整-10D ~+5DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-866
接眼レンズ WF 15X/16Mitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様視野数:16倍率15 ×RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-857
照明ランプ 6V 15WMitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番19BAA095
載物ガラス 80パイMitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番200673
載物ガラス 96X96Mitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
寸法(mm)96×96RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番380405
結像(チューブ)レンズ MT-40Mitutoyo(ミツトヨ)欠品中
仕様●像視野(mm):Φ24●収差補正範囲:可視域435.8~656.3nm質量(g)45外形寸法(mm)Φ34×27.5倍率結像倍率:1 ×レンズ径(Φmm)入射レンズ:11.2焦点距離(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番378-010