ハロゲンランプ 15V150W日本ピー・アイ9日以内出荷
15V150Wハロゲンランプ(ロングライフ)。
仕様●定格電圧:15V●定格電力:150Wアズワン品番67-7235-20
高安定・高輝度LEDファイバー光源装置日本ピー・アイ23日以内出荷
長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上
省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下
小型・軽量化
明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比)
セパレート(電源・光源部別置き)可能
外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰)アズワン品番67-7973-88
2分岐型ライトガイド インターロックタイプ日本ピー・アイ23日以内出荷
ファイバーを分岐することにより、1つの光源で複数の方向からまたは複数の箇所へ照射できます。
仕様●2分岐インターロックタイプアズワン品番67-7973-78
ライトガイド日本ピー・アイ11日以内出荷
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
ライトガイド日本ピー・アイ8日以内出荷
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
ライトガイド日本ピー・アイ8日以内出荷
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別ストレート長さ(mm)750タイプフレキシブル