LED付拡大鏡 クランプ式
当日出荷
LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途測定や点検等倍率(倍)(大)2/(小)4レンズサイズ(mm)95光源LED×12灯使用(交換不可)最大クランプ取付幅(mm)55アーム長さ(mm)310電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593マグネット有取扱説明書(0.6MB)
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付
(1件のレビュー)当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)0.95付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)取扱説明書(7.0MB)