光学測定器 :「マイクロス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンに取り付けられる、新しいスタイルの簡易顕微鏡。 フロントカメラにセットするだけで驚きと感動のミクロの世界を、いつでも、どこでも、だれでも、簡単に楽しめます。
セット内容本体、試料板2枚、固定ラバー(予備):半透明2枚、黒1枚ケース
1個
2,598 税込2,858
欠品中

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェターに投影。
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率40×~600× 付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート 出力Wi-Fi、HDMI、USB 対応OSWindows8/10、Android、iOS 有効画素数約400万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
339,800 税込373,780
欠品中

E31-7375-02 理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)160×148×45 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用) 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
34,880 税込38,368
8日以内出荷

スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡
総合倍率40×~400× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様レボルバ:3個用 付属品ダストカバー 型式KSⅡ-400N 寸法(mm)132×175×376 質量(kg)2.5 照明反射鏡 ステージプレート角形固定式 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
28,500 税込31,350
欠品中

D20-3040 デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC2 ナリカ 動画あり
デジタル生物顕微鏡NaRiCamが明視野・暗視野両方の観察・記録ができる形にパワーアップ 有線タイプはHDMIケーブルで簡単に接続可能。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。 Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続可能に。 学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。 また、液晶モニタにはミラキャスト受信機が付属しているので、ハイビジョン対応のテレビに映すこともできます。 専用アプリ「NARIKA Connect」を使うとタブレットから撮影・記録・計測ができます。
出力USB1.0/2.0、HDMI 対応OSWindows8以降 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズ防カビ加工済:WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズ防カビ加工済:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子CMOS 液晶モニター- 絞り虹彩絞り モニタ50型:- コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率7×~45×(ズーム式) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ0.7×~4.5× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式) 寸法(mm)205×275×350 質量(kg)3.4 付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
1個
67,000 税込73,700
4日以内出荷

室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm 付属品ソフトケース、ストラップ 種別ライト付 寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時) 質量(g)約395 電源CR2032電池1個(付属) 照明LED照明装置 ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形) 焦点調整鏡体上下動式 鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~600× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様レボルバ:3個用 型式KSⅡ-600LMN 寸法(mm)132×175×376 質量(kg)2.5 照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート角形固定式 接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ4×、10×、S40× 絞り回転円板式 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
38,000 税込41,800
4日以内出荷

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400× 仕様偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) / レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー 種別MT-90 寸法(mm)約180×290×360 質量(kg)約3.7 照明白色LED(調光式) ステージプレート回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 焦点調整ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り) 対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

総合倍率40×~400× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様レボルバ:3個用 付属品ダストカバー 型式KSⅡ-400LN 寸法(mm)132×175×376 質量(kg)2.5 照明装置白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート角形固定式 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 絞り回転円板式 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
31,000 税込34,100
4日以内出荷

ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:20×、40× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式) ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ顕微鏡 :2×、4× 鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40 撮像素子カメラ :CMOS 焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
1セット
122,000 税込134,200
8日以内出荷

E31-7375-01 理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台 寸法(mm)112×56×50 全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 接眼レンズ外径30mm以下 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8 映像出力USB2.0
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率40×~600× 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載 寸法(mm)175×210 ×360 質量(kg)3.9 付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート 出力Wi-Fi、HDMI、USB 対応OSWindows8/10、Android、iOS 総合倍率40×~600× 有効画素数約400万画素 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレートメカニカルステージ 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー タイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:40×~600× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm 機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子カメラ :CMOS 焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
151,000 税込166,100
8日以内出荷

暗視野・明視野両方の観察・記録ができるデジタル生物顕微鏡。 ハイビジョン対応テレビに映せます。
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

液晶モニタやタブレットへ投影できる提示用の双眼実体顕微鏡。 顕微鏡ベース機種:三眼実体顕微鏡SRO-DX3。
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式) ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 ベース双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
87,980 税込96,778
8日以内出荷

D20-3038-04 デジタル生物顕微鏡 TRS-NC2 ナリカ 動画あり
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(1.5m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
119,800 税込131,780
8日以内出荷

ナリカのオリジナル実体顕微鏡SRO-DX3とデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット Wi-Fiで最大6台のタブレット観察像の共有がスムーズに モニタ付タイプなら、テレビモニタにもワイヤレスで投影
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター- 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率40×~900× 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×、防カビ加工済 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載 寸法(mm)175×210 ×360 質量(kg)3.9 付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
1個
108,800 税込119,680
4日以内出荷

ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率40×~600× 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プラン S40× 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 ステージプレートメカニカルステージ 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き カメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード 仕様【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

明視野・暗視野照明を標準搭載。きれいに見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現した生物顕微鏡です。 対物レンズに『ナリカプランレンズ(NPL)採用』:視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見えます。 明るくなった照明装置:LED照明が従来よりも格段に明るくなりました。倍率を上げても、明るく鮮やかに。 サービスコンセント:他の機器への給電可能。複数台のネクロスⅡを連結して一斉充電もできます。 一目でわかる電池残量表示:電池残量が一目で分かるので、充電のタイミングを逃しません。
用途小・中・高等学校理科実験用生物顕微鏡。 仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) その他電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載 付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ 寸法(mm)175×210×360 質量(kg)4.7 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(淳電子貴・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。繊細でスムーズな操作を可能にするメカニカルステージ。プラン対物レンズを採用。視野の広範囲でシャープな観察像を実現。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ 付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー 寸法(mm)175×282×335 質量(kg)3.9 総合倍率40×~600× 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレートメカニカルステージ 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) 機能サービスコンセント(AC100V) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
79,000 税込86,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
69,000 税込75,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

総合倍率40×~1000× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル、岩石プレパラート(5種) 型式MT-93GP 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil) 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。 アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求 偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ
総合倍率40×~400× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種) 型式MT-94GP 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40× 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。 360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式 種別POK-ⅡD(台付き) レンズ拡大レンズ:30倍、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm、十字線付き 寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85 ステージプレート回転ステージ:Φ67mm、360°最小目盛5° 支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
30,000 税込33,000
7日以内出荷

明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40× 仕様倍率変換:ターレット変倍式 種別格納箱無 寸法(mm)約120×180×270 質量(kg)約2.5 照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源) ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
1個
35,500 税込39,050
当日出荷

総合倍率40×~600× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様レボルバ:3個用 付属品ダストカバー 型式KSⅡ-600LN 寸法(mm)132×175×376 質量(kg)2.5 照明装置白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート角形固定式 接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ4×、10×、S40× 絞り回転円板式 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
36,000 税込39,600
4日以内出荷

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式 種別POK-I(直視式) レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm 鏡筒長(mm)85 鏡筒径(mm)40
1個
11,000 税込12,100
8日以内出荷

斬新で機能的なデザイン、かつ使いやすさにとことんこだわった生物顕微鏡のウィングブルー(WING BLUE)です。 光源は高輝度白色LED・反射鏡がどちらでも使えるよう、顕微鏡と一体化。 ワイドな接眼レンズ、1粗微動装置、アッベコンデンサなどハイスペックな機能が標準装備となっています。 この他にもウィング機能、レンズボックス、ナンバリングスペース、サービスコンセントなど、収納・管理に特化したナリカならではのオリジナル機能が満載。 小・中・高どこでも活躍できるオールラウンドプレーヤーです。
総合倍率40×~400× 鏡筒形式単眼鏡筒(JIS)、鏡筒長160mm、45°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒内径23.5mm 仕様レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ 付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 寸法(mm)約142×234×360 質量(kg)約3.4 機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース 照明調光装置付き白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵) ステージプレートイージーホルダー付き角形Mステージ 接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65) 焦準装置1軸粗微動装置、トルク調節機能、ステージ上下動式、標本破損防止装置
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

無線(Wi-Fi)でも有線(HDMI/USB)でも使用できます。
付属品ソフトウェア(USBメモリ)、リレーレンズ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、マウス他 寸法(mm)80×140×80 質量(g)500 電源AC100V(付属) 対応OSWindows8以降、iOS7.0以降、Android4.4以降 対応鏡筒内径23.2mm、30mm、30.5mm(30mmと30.5mmはアダプタ使用) 総画素数USB:約400万画素/HDMI・Wi-Fi:約200万画素 映像出力HDMI、USB、Wi-Fi
1個
115,000 税込126,500
8日以内出荷

D21-6133 解剖顕微鏡 DN-Rの補充部品です。
1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)用の木箱です。
寸法(mm)225×285×400
1個
11,000 税込12,100
4日以内出荷

ネクロス(NECROS)用の木製格納箱。
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

ハイスペックな三眼実体顕微鏡 Cマウントレンズアダプタの利用でデジタル顕微鏡カメラなどを取付けられます。 ハイアイポイント、広視野接眼レンズ採用で試料を隅々まで見渡せます。
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー 寸法(mm)205×275×350 質量(kg)3.5 総合倍率20×、40× 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、Cマウントレンズアダプタ付属、眼幅調節、視度調節可能 変換方式ターレット変倍式 焦準装置鏡筒上下動式
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。 HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi、HDMI、USB 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約400万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) モニタ50型:- 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷

光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~400× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様レボルバ:3個用 付属品ダストカバー 型式KSⅡ-400LMN 寸法(mm)132×175×376 質量(kg)2.5 照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート角形固定式 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 絞り回転円板式 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
33,000 税込36,300
4日以内出荷