さらに商品を絞り込む
  • STC(56)
  • ナリカ
  • オーツカ光学(7)
  • ミラック光学(3)
  • マイクロネット(3)
  • ビクセン(2)
  • LUXO(2)
  • 八洲光学工業(2)
  • オリンパス(1)
  • サンコー(電子機器)(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 40(1)
  • 400(8)
  • 600(19)
  • 900(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

光学測定器 :「光軸測定器」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
青色レーザー光源装置 ナリカ青色レーザー光源装置ナリカ
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
直径16mmの450nm青色半導体レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.05精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで消費電流(mA)<100波長(nm)450焦点距離(mm)1000回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:12000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)5
赤色レーザー光源装置 ナリカ赤色レーザー光源装置ナリカ
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
外部変調による出力調整可能で、駆動回路一体型した小型軽量の波長640nmの直径16mmの半導体赤色レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.05精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで消費電流(mA)<70波長(nm)640焦点距離(mm)1000回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:12000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)5
赤色レーザー光源装置 ナリカ赤色レーザー光源装置ナリカ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
直径12mmの低消費電力の赤色レーザー光源で、外部変調による出力調整可能。また、駆動回路一体型で小型軽量。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで消費電流(mA)40波長(nm)635焦点距離(mm)1000回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)1.8
赤色レーザー光源装置 ナリカ赤色レーザー光源装置ナリカ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
直径12mm、全長41mmの焦点固定の廉価で視認性の良い635nmLDを搭載した小型レーザーモジュール。APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくい。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.02精度光軸:±5°使用温度(℃)-10~+50接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)電源電圧(V)DC 3.0~5.0消費電流(mA)50波長(nm)635焦点距離(mm)400レーザークラス2外径(mm)ケーブル含まず:Φ12 × 41回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85レーザー光色最大出力(mW)1
赤色レーザー光源装置 ナリカ赤色レーザー光源装置ナリカ
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
直径8mm、全長29mmの超小型レーザープロジェクターで、ギラつきが少なく目に優しい670nm赤色光を採用している。パターン形状にスポットとラインがあり焦点は固定、APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくいです。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.008精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)電源電圧(V)DC 3.0~5.0消費電流(mA)50波長(nm)670焦点距離(mm)400レーザークラス2外径(mm)ケーブル含まず:Φ8 × 29回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85レーザー光色最大出力(mW)1
緑色レーザー光源装置 ナリカ緑色レーザー光源装置ナリカ
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
直径16mmの視認性の高い515nmのグリーン半導体レーザー光源。従来のグリーンレーザー光源では難しかった高温、低温でも使用が可能。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.05精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで消費電流(mA)<100波長(nm)515焦点距離(mm)1000回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:12000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)5
デジタル生物顕微鏡 CHR200U-NC2 ナリカデジタル生物顕微鏡 CHR200U-NC2ナリカ
151,000税込166,100
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセットナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバータイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り出力カメラ :HDMI倍率顕微鏡 総合:40×~600×有効画素数カメラ :約200万画素照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600撮像素子カメラ :CMOS焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡 TRS-NC2 ナリカデジタル生物顕微鏡 TRS-NC2ナリカ
119,800税込131,780
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(1.5m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー出力カメラ(ToruSee):USB2.0総合倍率40×~600×有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600CM ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600CMナリカ
299,800税込329,780
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS総合倍率40×~600×有効画素数カメラ:約500万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS液晶モニター○ 約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600C ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600Cナリカ
239,800税込263,780
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS総合倍率40×~600×有効画素数カメラ:約500万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS液晶モニター-絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-900 ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-900ナリカ
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~900×接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)4.5付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-600 ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-600ナリカ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)4.5付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-900 ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-900ナリカ
108,800税込119,680
1個
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~900×接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)3.9付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600ナリカ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)3.9付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-400 ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-400ナリカ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)3.9付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ウィングブルー WB600-MC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB600-MCナリカ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートイージーホルダー、Mステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ウィングブルー WB600-SC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB600-SCナリカ
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート簡易メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ウィングブルー WB600-C ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB600-Cナリカ
69,980税込76,978
1個
予約販売
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートイージーホルダー照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ウィングブルー WB400-SC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB400-SCナリカ
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート簡易メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ウィングブルー WB400-MC ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB400-MCナリカ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。 斬新で機能的なデザイン。 収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。 スッキリ便利な収納ボディ。 A Cコードは背面にスッキリ収納。 ウィング展開機能。 観察時はウィングを引き出して安定性アップ! 収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートイージーホルダー、Mステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VWM ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VWMナリカ
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プラン S40×焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートメカニカルステージ照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きカメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi液晶モニター約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付)対応OSWindows、Android、iOS付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード仕様【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VW ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VWナリカ
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プラン S40×焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートメカニカルステージ照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きカメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード仕様【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
デジタル生物顕微鏡 NCT2-M ナリカデジタル生物顕微鏡 NCT2-Mナリカ
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェターに投影。
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート出力Wi-Fi、HDMI、USB対応OSWindows8/10、Android、iOS有効画素数約400万画素照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×撮像素子CMOS液晶モニター約10型(一体型)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 ネクロスⅡ ナリカ生物顕微鏡 ネクロスⅡナリカ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。きれいに見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現した生物顕微鏡です。 対物レンズに『ナリカプランレンズ(NPL)採用』:視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見えます。 明るくなった照明装置:LED照明が従来よりも格段に明るくなりました。倍率を上げても、明るく鮮やかに。 サービスコンセント:他の機器への給電可能。複数台のネクロスⅡを連結して一斉充電もできます。 一目でわかる電池残量表示:電池残量が一目で分かるので、充電のタイミングを逃しません。
用途小・中・高等学校理科実験用生物顕微鏡。仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)その他電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ寸法(mm)175×210×360質量(kg)4.7照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(淳電子貴・急速充電可能)、充電ランプ付きステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 NES-600 ナリカ生物顕微鏡 NES-600ナリカ
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。繊細でスムーズな操作を可能にするメカニカルステージ。プラン対物レンズを採用。視野の広範囲でシャープな観察像を実現。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー寸法(mm)175×282×335質量(kg)3.9総合倍率40×~600×照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレートメカニカルステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 NES-400 ナリカ生物顕微鏡 NES-400ナリカ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。ワンタッチでプレパラートを着脱できるホルダー搭載。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー寸法(mm)175×282×335質量(kg)3.9総合倍率40×~400×照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレート角形ステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類単レンズコンデンサ(N.A.0.65)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi)NDM-S7 ナリカデジタル生物顕微鏡(Wi-Fi)NDM-S7ナリカ
150,000税込165,000
1個
37日以内出荷
プラン対物レンズ採用により視野の広い範囲でシャープな観察像を実現。ワイヤレスで付属のモニタから大画面へ観察像を投影できます。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、カールコード、マイクロUSBケーブル出力Wi-Fi総合倍率40×~600×有効画素数約200万画素照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレートメカニカルステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS液晶モニター約8型(一体型、ミラキャスト受信機付)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡 NES-600VM ナリカデジタル生物顕微鏡 NES-600VMナリカ
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート出力Wi-Fi、HDMI、USB対応OSWindows8/10、Android、iOS総合倍率40×~600×有効画素数約400万画素照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレートメカニカルステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS液晶モニター約10型(一体型)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡ウィングブルー WB ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WBナリカ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
斬新で機能的なデザイン、かつ使いやすさにとことんこだわった生物顕微鏡ウィングブルー(WING BLUE)です。 光源は高輝度白色LED・反射鏡がどちらでも使えるよう、顕微鏡と一体化。 ワイドな接眼レンズ、1粗微動装置、アッベコンデンサなどハイスペックな機能が標準装備となっています。 この他にもウィング機能、レンズボックス、ナンバリングスペース、サービスコンセントなど、収納・管理に特化したナリカならではのオリジナル機能が満載。 小・中・高どこでも活躍できるオールラウンドプレーヤーです。
仕様レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー寸法(mm)約142×234×360質量(kg)約3.4機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース照明調光装置付き白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)焦準装置1軸粗微動装置、トルク調節機能、ステージ上下動式、標本破損防止装置
生物顕微鏡 ネクロス ナリカ生物顕微鏡 ネクロスナリカ
86,000税込94,600
1個
6日以内出荷
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)機能サービスコンセント(AC100V)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 ネクロス ナリカ生物顕微鏡 ネクロスナリカ
39,000税込42,900
1個
4日以内出荷
総合倍率40×~600×仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)機能サービスコンセント(AC100V)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 ネクロス ナリカ生物顕微鏡 ネクロスナリカ
79,000税込86,900
1個
6日以内出荷
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)機能サービスコンセント(AC100V)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡 ネクロス ナリカ生物顕微鏡 ネクロスナリカ
69,000税込75,900
1個
6日以内出荷
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡) ナリカ偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)ナリカ
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
総合倍率40×~1000×仕様レボルバ:4個用付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル、岩石プレパラート(5種)型式MT-93GP寸法(mm)280×340×360質量(kg)4.4機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き照明装置白色LED接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil)鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡) ナリカ偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)ナリカ
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~1000×仕様レボルバ:4個用付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル型式MT-93寸法(mm)280×340×360質量(kg)4.4機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き照明装置白色LED接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil)鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡) ナリカ偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)ナリカ
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。 アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求 偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ
総合倍率40×~400×仕様レボルバ:4個用付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種)型式MT-94GP寸法(mm)280×340×360質量(kg)4.4機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き照明装置白色LED接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡) ナリカ偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)ナリカ
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400×仕様レボルバ:4個用付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー型式MT-94寸法(mm)280×340×360質量(kg)4.4機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き照明装置白色LED接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡) ナリカ偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)ナリカ
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求。偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ。
総合倍率40×~400×仕様レボルバ:4個式、ステージ:回転メタルステージ・芯出し調整機能付き付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種)型式MT-90GP寸法(mm)約180×290×360質量(kg)約3.7機能ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置照明装置白色LED(調光式)接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り)対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式装備偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可)絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡) ナリカ偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)ナリカ
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷
シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400×仕様偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) / レボルバ:4個用付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー種別MT-90寸法(mm)約180×290×360質量(kg)約3.7照明白色LED(調光式)ステージプレート回転メタルステージ、芯出し調整機能付き焦点調整ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り)対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
生物顕微鏡ウィングブルー WB ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WBナリカ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
斬新で機能的なデザイン、かつ使いやすさにとことんこだわった生物顕微鏡のウィングブルー(WING BLUE)です。 光源は高輝度白色LED・反射鏡がどちらでも使えるよう、顕微鏡と一体化。 ワイドな接眼レンズ、1粗微動装置、アッベコンデンサなどハイスペックな機能が標準装備となっています。 この他にもウィング機能、レンズボックス、ナンバリングスペース、サービスコンセントなど、収納・管理に特化したナリカならではのオリジナル機能が満載。 小・中・高どこでも活躍できるオールラウンドプレーヤーです。
総合倍率40×~400×鏡筒形式単眼鏡筒(JIS)、鏡筒長160mm、45°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒内径23.5mm仕様レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー寸法(mm)約142×234×360質量(kg)約3.4機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース照明調光装置付き白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)ステージプレートイージーホルダー付き角形Mステージ接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)焦準装置1軸粗微動装置、トルク調節機能、ステージ上下動式、標本破損防止装置
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら