絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(24)
  • SK(新潟精機)(53)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(70)
  • カネテック(1)
  • ホーザン(709)
  • オーツカ光学(273)
  • エスコ(218)
  • クリアー光学(170)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(152)
  • MIZAR(ミザールテック)(124)
  • ビクセン(120)
  • エッシェンバッハ(120)
  • Kenko(ケンコートキナー)(106)
  • ナリカ(105)
  • Nikon(ニコン)(102)
  • アズワン(92)
  • カートン(80)
  • マイクロネット(77)
  • 京葉光器(LEAF)(73)
  • ケニス(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(19)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(20)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

光学測定器 :「測定器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キックスタンド RIDGID(日本エマソン)キックスタンドRIDGID(日本エマソン)
6,498税込7,148
1台
翌日出荷
交換用のキックスタンドです。
幅(mm)約109全長(mm)241ブラック質量(g)約227動作温度(℃)-9.4~50
シースネーク マイクロドレンAPX RIDGID(日本エマソン)シースネーク マイクロドレンAPXRIDGID(日本エマソン)
889,800税込978,780
1台
翌日出荷
従来機種のマイクロドレンに画像をより鮮明に写すHDR機能とカメラヘッドの現在の傾斜角度を表示するチルトセンスを搭載。また、カメラの回転をセンサーで検知し、画像の天地を常に保つオートイメージフリップ機能(デジタル制御の自動水平機能)も搭載。
用途給排水管検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5798適合機種シースネイクモニター材質樹脂・ステンレススチール・鉄幅(mm)337高さ(mm)411奥行(mm)224ケーブル長(m)20適合管径(Φmm)32~75ヘッド径(Φmm)カメラ:22ケーブル径(Φmm)8.3
シースネーク マイクロリールAPX RIDGID(日本エマソン)シースネーク マイクロリールAPXRIDGID(日本エマソン)
999,800税込1,099,780
1台
翌々日出荷
L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。管の勾配を確認可能。新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。
用途各種配管内の検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5799適合機種シースネイクモニター幅(mm)337高さ(mm)361奥行(mm)168電源(V)18ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.7
シースネーク マイクロリールCA RIDGID(日本エマソン)シースネーク マイクロリールCARIDGID(日本エマソン)
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷
30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。背面には専用キックスタンド付き。
用途給排水管検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5800適合機種シースネイクモニター材質樹脂・ステンレススチール・鉄幅(mm)337高さ(mm)411奥行(mm)224ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)40~125ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.7
リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V RIDGID(日本エマソン)リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230VRIDGID(日本エマソン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
AC100V-230Vに使用可能です。
用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。トラスコ品番382-5856電圧(V)18出力電圧(V)18DCバッテリー容量(Ah)2.5入力電流(A)2
シースネイク用キックスタンド RIDGID(日本エマソン)シースネイク用キックスタンドRIDGID(日本エマソン)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
CSxViaと併用可能です。管内検査カメラシースネイクシリーズのマイクロリール、マイクロドレン、ナノリールに適合します。あらゆる現場での使用にも耐えうる安定性があります。本体を傾けて、または横向きでと現場の状況に合わせて設置可能です。
トラスコ品番351-7460適合機種マイクロドレン、マイクロリール、ナノリール材質樹脂
シークテックST‐305R発信器 RIDGID(日本エマソン)シークテックST‐305R発信器RIDGID(日本エマソン)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。2種類の周波数を同時に発信可能です。
トラスコ品番351-7458材質樹脂幅(mm)193高さ(mm)78奥行(mm)104電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
シースネイクCSXVIAヴィア RIDGID(日本エマソン)シースネイクCSXVIAヴィアRIDGID(日本エマソン)
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷
シースネイクシリーズの管内検査カメラに取り付けすると発信機となりスマホやタブレットと映像を共有できます。コンパクトで軽量な専用設計デバイスなので、現場への持ち運びや保管にも便利です。RIDGIDシースネイクシリーズのマイクロドレン、マイクロリール、ナノリール、コンパクトシリーズリール、rM200など各種モデルに幅広く対応しています。iOSまたはAndroid、Windowsデバイスと組み合わることでモニターがなくても検査内容をストリーミング、共有することができます。検査内容は最大で10台のデバイスに同時ストリーミング可能、素早くメールを送信したり、画像や動画を共有することも可能です。
トラスコ品番249-8197適合機種シースネイク機種全般(シースネイクレギュラー、ミニシースネイクを除く)幅(mm)107高さ(mm)125奥行(mm)150
シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平 RIDGID(日本エマソン)シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平RIDGID(日本エマソン)
2,798,000税込3,077,800
1台
当日出荷
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-8936材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付 RIDGID(日本エマソン)シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付RIDGID(日本エマソン)
2,398,000税込2,637,800
1台
当日出荷
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-7461材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)60適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付きRIDGID(日本エマソン)
2,298,000税込2,527,800
1台
当日出荷
Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番249-8199幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25モニターサイズ5.7インチ
コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付きRIDGID(日本エマソン)
2,498,000税込2,747,800
1台
7日以内出荷
Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ
バッテリーカバー F/CA-300 RIDGID(日本エマソン)バッテリーカバー F/CA-300RIDGID(日本エマソン)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
micro CA-300検査カメラ用バッテリードア。
ACアダプター F/CA-300 RIDGID(日本エマソン)ACアダプター F/CA-300RIDGID(日本エマソン)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
micro CA-300検査カメラ用AC100V電源コード。
モニターサイドプレート F/コンパクト2・MiniPak RIDGID(日本エマソン)モニターサイドプレート F/コンパクト2・MiniPakRIDGID(日本エマソン)
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
シースネイク用サイドプレート。 コンパクトにCS6パックを装着。
モニターサイドプレート F/コンパクト2・CS6Pak RIDGID(日本エマソン)モニターサイドプレート F/コンパクト2・CS6PakRIDGID(日本エマソン)
40,980税込45,078
1個
翌日出荷
シースネイク用サイドプレート。 コンパクト2にCS6パックを装着。
モニターハンドル F/コンパクト2・CS6Pak RIDGID(日本エマソン)モニターハンドル F/コンパクト2・CS6PakRIDGID(日本エマソン)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
シースネイク用ハンドル。
埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器 RIDGID(日本エマソン)埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器RIDGID(日本エマソン)
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷
マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。
トラスコ品番160-7461セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書幅(mm)110全長(mm)560質量(kg)1.4高さ(mm)560奥行(mm)285電源単2乾電池×2本
micro CA-350 検査カメラ RIDGID(日本エマソン)micro CA-350 検査カメラRIDGID(日本エマソン)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
静止画やビデオを簡単に記録することができます。 充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。 快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。 4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。 画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。
ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換)付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書質量(kg)0.9電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー寸法(Φmm)カメラヘッド:17照明調整可能LED4灯ディスプレイ3.5インチカラーTFT解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4-外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属)RoHS指令(10物質対応)対応
AC電源コード RIDGID(日本エマソン)AC電源コードRIDGID(日本エマソン)
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
CS6、CS6Pak、コンパクト2用AC電源コード。バッテリーを搭載する場所を使うタイプなため、MiniPak、LT1000/LT1000M、DVD Pak2、CS10にも使用可能。
質量(kg)1.36RoHS指令(10物質対応)対応
コネクター F/CA-300 RIDGID(日本エマソン)コネクター F/CA-300RIDGID(日本エマソン)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
micro CA-300検査カメラ用インターコネクト。ビデオ検査システム接続時に使用。
カラースパナ F/シースネイク RIDGID(日本エマソン)カラースパナ F/シースネイクRIDGID(日本エマソン)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
シースネイク用スパナ。
用途30mm用。適合シースネイク:新ミニ自動水平・ミニ・コンパクト(廃盤)
4ケ入セット ガイドフップ ミニ用 (4個入) RIDGID(日本エマソン)4ケ入セット ガイドフップ ミニ用 (4個入)RIDGID(日本エマソン)
4,598税込5,058
1パック
8日以内出荷
シースネイク用ガイドフープ。ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用
用途ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用
インライン トランスミッター F/ミニシースネイク RIDGID(日本エマソン)インライン トランスミッター F/ミニシースネイクRIDGID(日本エマソン)
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途ミニシースネイク、シースネイクコンパクト用。質量(kg)0.45外形寸法(mm)200×80×70RoHS指令(10物質対応)対応
インライン トランスミッター F/シースネイク RIDGID(日本エマソン)インライン トランスミッター F/シースネイクRIDGID(日本エマソン)
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途シースネイク、ミニシースネイク自動水平用。質量(kg)0.28外形寸法(mm)200×90×60RoHS指令(10物質対応)対応
シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット RIDGID(日本エマソン)シークテック ST-510 トランスミッター 10ワットRIDGID(日本エマソン)
539,800税込593,780
1個
翌日出荷
シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。 クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。 金属管・ケーブル・埋設管路探知器。 出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒質量(kg)4.1周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k電源単1アルカリ乾電池8本最大出力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
リモート トランス カップリング F/ 1 1/4 RIDGID(日本エマソン)リモート トランス カップリング F/ 1 1/4RIDGID(日本エマソン)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
連結式ケーブル用アダプタ。
仕様取合:メス寸法(Φmm)セクショナル:32寸法(inch)セクショナル:1.1/4
リモート トランス カップリング F/1/2&7/8 RIDGID(日本エマソン)リモート トランス カップリング F/1/2&7/8RIDGID(日本エマソン)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
ドラム式・連結式ケーブル用アダプタ。
仕様取合:メス寸法(Φmm)ドラムサイズ:12、セクショナル:22寸法(inch)ドラムサイズ:1/2、セクショナル:7/8
リモート トランス カップリング F/5/8&3/4 RIDGID(日本エマソン)リモート トランス カップリング F/5/8&3/4RIDGID(日本エマソン)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
ドラムマシンケーブル用アダプタ。
仕様取合:オス寸法(Φmm)ドラムサイズ:16・20寸法(inch)ドラムサイズ:5/8・3/4
マーク チップ 3枚入 F/ナビトラック RIDGID(日本エマソン)マーク チップ 3枚入 F/ナビトラックRIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1パック
翌日出荷
マーカーおよびクリップ。
適合機種22163・12543・21893・96967
micro CA-150 検査カメラ RIDGID(日本エマソン)micro CA-150 検査カメラRIDGID(日本エマソン)
67,980税込74,778
1個
翌日出荷
従来品(CA-100)の機能に内蔵メモリが追加! 20枚までの静止画を内部メモリに保存、モニター上で再生が可能。 カメラケーブルを17mmから6mm(別売り)に交換可能。 明るい3.5インチLCDディスプレイ。 スクリーン上での静止画撮影&再生。 90cm長カメラケーブル(オプションで最大9mまで延長可能)。 先端ツール(フック、マグネット、ミラー)付属。
ディスプレイ3.5インチカラーLCD(320×240)付属品取扱説明書、単3乾電池×4本、先端ツールセット(フック、マグネット、ミラー)、TV出力ケーブル、携帯用ケース質量(g)(本体)770電源単3乾電池×4本ヘッド形状カメラ:アルミニウム17mmRoHS指令(10物質対応)対応
検査カメラ CA-25 RIDGID(日本エマソン)検査カメラ CA-25RIDGID(日本エマソン)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
見やすい液晶カラーモニター2.4インチ付です。 LEDライト4灯光量調整可能で狭いすき間や近接で威力を発揮します。 人間工学に基づいて設計されたグリップと押しやすい操作ボタンで片手で簡単に操作できます。
用途手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査にヘッド径(Φmm)【カメラ】17ケーブル長(m)1.2トラスコ品番442-8871セット内容Φ17×1200mmカメラケーブル、携帯収納ケース、先端ツール3種付(ミラー、マグネット、フック)、単3電池×4本幅(mm)85質量(kg)0.6高さ(mm)190奥行(mm)145モニタ2.4
エクステンションケーブル 180cm長 (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)エクステンションケーブル 180cm長 (CA-100/150/300/350用)RIDGID(日本エマソン)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。
ケーブル長(m)1.8トラスコ品番405-4083質量(kg)0.86
エクステンションケーブル 90cm長 (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)エクステンションケーブル 90cm長 (CA-100/150/300/350用)RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。
ケーブル長(m)0.9トラスコ品番405-4075質量(kg)0.3
17mm x 90cm長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)17mm x 90cm長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)RIDGID(日本エマソン)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。
ケーブル長(m)0.9トラスコ品番405-4067質量(kg)0.3
6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)RIDGID(日本エマソン)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
CA-300用6MMケーブルなります。
ケーブル長(m)1トラスコ品番421-7080質量(kg)0.3ケーブル外径(Φmm)6
6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)RIDGID(日本エマソン)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
CA-300用6MMケーブルなります。
ケーブル長(m)4トラスコ品番421-7071質量(kg)0.4ケーブル外径(Φmm)6
シークテック ST-305 (発信器) RIDGID(日本エマソン)シークテック ST-305 (発信器)RIDGID(日本エマソン)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。
用途埋設管の検知(信号発信機)。全長(mm)200トラスコ品番375-6653幅(mm)120質量(kg)1.9高さ(mm)90電源単二電池6本
先端ツールセット(17mmカメラ用) RIDGID(日本エマソン)先端ツールセット(17mmカメラ用)RIDGID(日本エマソン)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
用途IDGE 検査カメラCA‐100用先端ツールセット(17mmカメラ用)トラスコ品番495-0879適合機種CA100、CA300セット内容フック、マグネット、ミラー質量(g)100
6mmカメラ用先端ツールセット RIDGID(日本エマソン)6mmカメラ用先端ツールセットRIDGID(日本エマソン)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
仕様ミラー/マグネット/ボールガイドトラスコ品番788-3064適合機種CA100 、CA300タイプ6mmカメラ用
光学測定器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら